Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
3-tlg. Laternen Set in Schwarz 10034256_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034256_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034256_0
EAN/GTIN:
     4052025342562
Suchbegriffe:
Kerzenlaterne
kerzenlaterne
Das schwarze Laternen-Set in modernem Design sorgt am Abend für stimmungsvolle Beleuchtung auf Terrasse und Balkon. Durch die 3 verschiedenen Größen hast Du für jeden Platz die richtige Kerzenlaterne parat. Du kannst die Windlichter nach Deinem persönlichen Geschmack mit Kerzen und Deko bestücken und sowohl drinnen als auch draußen aufstellen oder am Henkel aufhängen. Entscheide je nach Anlass, ob du die Dekolaternen einzeln platzieren oder wirkungsvoll als Ensemble kombinieren möchtest.

Laternen Set im Detail
- Kleine Laterne H x B x T: ca. 34,5x 10 x 10,5 cm / ca. 0,6 kg
- Mittlere Laterne H x B x T: ca. 50,5 x 14,5 x 15,5 cm / ca. 1,2 kg
- Große Laterne H x B x T: ca. 67 x 18 x 18,5 cm / ca. 2,1 kg
- Material: Eisen, Glas
- Farbe: Schwarz

Dekolaternen für drinnen und draußen
- Mit Kerzen, Lichterkette u. a. Deko bestücken
- Modernes Design aus Glas und schwarzem Metall
- Im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufstellen
- Hingucker im Wohnzimmer oder auf dem Fensterbrett
- Laternen einzeln positionieren oder kombinieren

Lieferumfang
- 3x Laterne in verschiedenen Größen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
3.79 kg
Höhe:
67 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-laterne, bodenlaterne, deko-windlicht, dekolaterne, gartenlaterne, hängelaterne, lantern, laterne, laternen-set, metall-laterne, outdoor-lantern, outdoor-laterne, stand-laterne, tischlaterne, windlaterne, windlicht, windlicht-set, laterne-außen-groß, laterne-deko, laterne-groß, laterne-outdoor, laterne-schwarz, laternen-für-draußen, windlicht-groß, windlicht-laterne, windlicht-outdoor, windlicht-schwarz, gartenlaterne-groß, laterne-draußen, laterne-schwarz-metall, laterne-windlicht, laternen-für-draußen-groß, 3tlg, außenbereich, deko, draußendrinnen, garten, groß, metall, modern, outdoor, schwarz, set, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.