Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Rahmenloser Spiegel in Transparent - 40 x 60 cm 10034259_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034259_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034259_0
EAN/GTIN:
     4052025342593
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Minimalistisch und elegant zugleich fügt sich der eckige Hängespiegel in Ihre Einrichtung. Nutzen Sie Ihn als Schminkspiegel im Bad, als Wandspiegel im Gäste-WC oder als Eingangsspiegel im Flur, in den Sie vor Verlassen der Wohnung noch einen letzten Blick werfen können. Das rahmenlose Design und der ansprechende Facettenschliff lassen den Wohnspiegel besonders modern wirken. Dank der individuell anbringbaren Aufhängungen kann er sowohl im Hoch- als auch Querformat an der Wand montiert werden.

Rahmenloser Spiegel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60 x 40 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Glas

Randloser Facettenspiegel zum Aufhängen
- Wohnaccessoire für Bad, Schlafzimmer, Gäste-WC oder Flur
- Zeitlos schlichtes Design fügt sich in jedem Interieur geschickt ein
- Ansprechender Facettenschliff sorgt für das gewisse Etwas
- Zum Aufhängen im Hoch- oder Querformat geeignet
- Inkl. Aufhängungen zum Aufkleben auf der Rückseite

Lieferumfang
- 1x Designspiegel
- 4x Klebeblech
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.65 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Schminkspiegel, badezimmer spiegel 60x40, badezimmer spiegel, aufhängespiegel, bad-spiegel, badespiegel, badezimmer-spiegel, badezimmerspiegel, badezimmerwandspiegel, badspiegel, bath-mirror, bathroom-mirror, dekorationsspiegel, dekospiegel, deko-wandspiegel, designspiegel, eingangsspiegel, facettenspiegel, flur-spiegel, gäste-wc-spiegel, glasspiegel, hängespiegel, kristallspiegel, living-room-mirror, lustro-do-lazienki, mirror, schlafzimmerspiegel, spiegel, spiegl, spigel, toilet-mirror, toilettenspiegel, vorzimmerspiegel, wall-mirror, wand-spiegel, wandspiegel, wc-spiegel, wohnspiegel, wohnzimmerspiegel, 40-x-60, 40x60, 60-cm, 60x40, aufhängen, bad, badezimmer, eckig, facettenschliff, flur, gäste-wc, groß, hängend, kristall, modern, ohne-beleuchtung, ohne-rahmen, rahmenlos, randlos, rechteckig, wand, wc, wohnzimmer, zum-aufhängen, spiegel-ohne-rahmen, rahmenloser-spiegel, spiegel-bad, wandspiegel-ohne-rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.