Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
3x Pizzaschneider in Schwarz 10034297_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034297_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034297_0
EAN/GTIN:
     4052025342975
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
Ob dick belegte Pizza oder knusprig dünner Flammkuchen, mit den Profi Pizzaschneidern im 3er Set zerteilen Sie mühelos jeden Teig. Das runde Edelstahl-Rad mit scharf geschliffener Klinge gleitet leichtläufig durch Belag und Kruste. Das lebensmittelechte Metall ist rostfrei und hitzebeständig. Dabei liegt der massive Griff gut in der Hand und erleichtert die Anwendung. Nutzen Sie die Pizzaroller auch zum Schneiden von Quiche, Kuchen, Crêpes und vielem mehr.

Pizzaschneider Set im Detail
- Größe je H x B x T: ca. 9,5 x 20,5 x 1,5 cm
- Durchmesser Pizzarad: ca. 9,5 cm
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber, schwarz

Handliche Pizzaroller
- Leichtläufige Pizzaroller für Pizza, Flammkuchen uvm.
- Scharfe Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Ergonomischer Griff mit Aufhängeöse
- Einfache Reinigung und robustes Material
- Praktisches Set aus 3 Pizzateilern

Lieferumfang
- 3x Pizzaschneider
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: pizza schneider, pizaaschneider, pizza-cutter, pizza-knife, pizza-messer, pizza-schneidemesser, pizza-schneideroller, pizza-slicer, pizzarad, pizzaroller, pizzascchneider, pizzaschneider, pizzaschneider-set, pizzateiler, profi-pizzaschneider, teigschneider, coole-pizzaschneider, pizza-cutter-wheel, pizza-roller-cutter, pizzaroller-edelstahl, pizzaroller-groß, pizzaschneider-edelstahl, pizzaschneider-groß, pizzaschneider-kunststoff, pizzaschneider-profi, pizzaschneider-roller, pizzaschneider-silber, pizzaschneider-spülmaschinenfest, pizzaschneider-schwarz, pizzastahl-6mm, robuster-pizzaschneider, rollmesser-küche, 6mm, 3er, 3er-set, edelstahl, groß, küche, kunststoff, profi, robuster, set, schwarz, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.