Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
2x Tablettenbox in Bunt 10034302_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034302_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034302_0
EAN/GTIN:
     4052025343026
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Behalte mit den praktischen Tablettendosierern ganz einfach den Überblick über Deine tägliche Medikamenteneinnahme. Die Wochenboxen bestehen aus 7 bunten und mit den Wochentagen beschrifteten Tablettenspendern, sodass die Gefahr des Verwechselns gering ist. Die Tablettendosen sind mit einem fest schließenden Deckel mit Druckknopf ausgestattet und können daher auch von älteren Menschen einfach geöffnet werden und problemlos unterwegs genutzt oder mit auf Reisen genommen werden.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox 7 Tage im Detail

- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 22,5 x 5,5 cm
- Maße je Pillenfach H x B x T: ca. 2 x 3 x 3 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: PP-Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Bunt

Wöchentliche Medikamentenboxen im 2er Set
- Medikamentendosierer für 7 Tage mit je 1 Fach
- Bunte Fächer mit deutschem Aufdruck der Wochentage
- Überblick über regelmäßige Pilleneinnahme
- Deckel mit Druckknopf perfekt für ältere Menschen
- Leichte Pillenboxen für zu Hause und unterwegs
- Für Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel uvm.

Lieferumfang
- 2x Pillendose
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot | Blau
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, arzneidose, arzneidosierer, arzneimitteldose, dosette, medikamentenbox, medikamenten-box, medikamentendose, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentenschachtel, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikationshilfen, pill-box, pillenbox, pillendose, pillendosen, pillendosierer, pillen-organizer, pillensortierer, pillenspender, supplement-box, tablettenbox, tabletten-box, tablettenboxen, tablettendose, tablettendosette, tablettendosierer, tabletten-organizer, tablettenplaner, tablettenportionierer, tablettenspender, tabletten-spender, vitaminbox, vitamin-organizer, wochenbox, wochendispenser, wochendosette, wochendosierer, wochen-tablettenbox, 1-fach, 7-day, 7-tage, blister, bpa-frei, bunt, deutsch, für-eine-woche, für-medikamente, groß, große-fächer, klein, medikamente, senioren, set, tabletten, week, weekly, woche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.