Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter in Gold 10034320_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Stiftehalter in Gold 10034320_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034320_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034320_259
EAN/GTIN:
     4052025899776
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Ob die Stifte auf dem Schreibtisch oder Make-Up-Pinsel auf dem Schminktisch: In diesem eleganten Stifteköcher sind Ihre Utensilien jederzeit ordentlich aufbewahrt. Dabei ist der Pinselbehälter nicht nur praktisches Zubehör, sondern auch ein dekorativer Blickfang in Büro, Arbeitszimmer, Bad oder Schlafzimmer. Das offene Gitter Design in eleganten Farben verleiht der Stifteaufbewahrung einen modernen Look. Aus robustem Metall gefertigt ist sie zudem äußerst langlebig und widerstandsfähig. 

Stiftehalter im Detail 
- Maße H x D: ca. 10 x 8 cm 
- Gewicht: ca. 130 g 
- Material: Eisen
- Verschiedene Farben

Moderner Behälter für Stifte und Pinsel
- Für Stifte, Radiergummi u.a. Schreibgeräte im Büro
- Schminkpinsel, Eyeliner, Kajal etc. aufbewahren
- Schafft Ordnung auf Schmink- oder Schreibtisch
- Praktische Aufbewahrung und moderne Deko in Einem
- Offenes Draht Design in attraktiven Farben 

Lieferumfang
- 1x Make-Up-Pinsel-Halter in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.135 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer draht, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer gold, brush-holder, brush-storage, make-up-becher, make-up-brush-holder, make-up-halter, make-up-pinsel-behälter, make-up-pinsel-halter, makeup-pinsel-becher, pen-cup, pen-holder, pen-organizer, pencil-holder, pinsel-aufbewahrung, pinsel-aufbewahrungsbehälter, pinsel-halterung, pinsel-organisator, pinsel-organizer, pinselbecher, pinselbehälter, pinselhalter, pinselständer, schminkbehälter, schminkpinsel-aufbewahrung, schreibgerätehalter, schreibtisch-stiftehalter, stiftaufbewahrung, stiftbecher, stifte-köcher, stifte-organizer, stifteaufbewahrung, stiftebecher, stiftebehälter, stiftebox, stiftehalter, stiftekorb, stifteorganisator, stifthalter, stiftköcher, aufbewahrung, büro, draht, drahtmetall, edel, einzeln, gitter, gold, kosmetik, mädchen, make-up, metall, modern, pinsel, rosa, rose, rosegold, rund, schminke, schminkpinsel, schreibtisch, stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.