| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10034320_553 Herst.-Nr.: 10034320_553 EAN/GTIN: 4052025900250 |
| |
|
| | |
| Ob die Stifte auf dem Schreibtisch oder Make-Up-Pinsel auf dem Schminktisch: In diesem eleganten Stifteköcher sind Ihre Utensilien jederzeit ordentlich aufbewahrt. Dabei ist der Pinselbehälter nicht nur praktisches Zubehör, sondern auch ein dekorativer Blickfang in Büro, Arbeitszimmer, Bad oder Schlafzimmer. Das offene Gitter Design in eleganten Farben verleiht der Stifteaufbewahrung einen modernen Look. Aus robustem Metall gefertigt ist sie zudem äußerst langlebig und widerstandsfähig.
Stiftehalter im Detail - Maße H x D: ca. 10 x 8 cm - Gewicht: ca. 130 g - Material: Eisen - Verschiedene Farben
Moderner Behälter für Stifte und Pinsel - Für Stifte, Radiergummi u.a. Schreibgeräte im Büro - Schminkpinsel, Eyeliner, Kajal etc. aufbewahren - Schafft Ordnung auf Schmink- oder Schreibtisch - Praktische Aufbewahrung und moderne Deko in Einem - Offenes Draht Design in attraktiven Farben
Lieferumfang - 1x Make-Up-Pinsel-Halter in Farbe nach Wahl - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Kupfer | Gewicht: | 0.135 kg | Höhe: | 10 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, brush-holder, brush-storage, make-up-becher, make-up-brush-holder, make-up-halter, make-up-pinsel-behälter, make-up-pinsel-halter, makeup-pinsel-becher, pen-cup, pen-holder, pen-organizer, pencil-holder, pinsel-aufbewahrung, pinsel-aufbewahrungsbehälter, pinsel-halterung, pinsel-organisator, pinsel-organizer, pinselbecher, pinselbehälter, pinselhalter, pinselständer, schminkbehälter, schminkpinsel-aufbewahrung, schreibgerätehalter, schreibtisch-stiftehalter, stiftaufbewahrung, stiftbecher, stifte-köcher, stifte-organizer, stifteaufbewahrung, stiftebecher, stiftebehälter, stiftebox, stiftehalter, stiftekorb, stifteorganisator, stifthalter, stiftköcher, aufbewahrung, büro, draht, drahtmetall, edel, einzeln, gitter, gold, kosmetik, mädchen, make-up, metall, modern, pinsel, rosa, rose, rosegold, rund, schminke, schminkpinsel, schreibtisch, stifte |
| | |
| |