Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
250x Holzspieße in Natur - Ø 0,5 x (L)40 cm 10034328_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034328_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034328_0
EAN/GTIN:
     4052025343286
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Mit diesen extra langen Grillspießen im 250er Set werden alle satt. Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, auf diese Holzspieße passt jedes Grillgut. Die Spieße eignen sich hervorragend für Schaschlik und andere Fleischspieße, können aber auch als Fonduespieße oder zum Rösten von Marshmallows verwendet werden. Dank des angespitzten Endes wird das Aufspießen von Grillgut zum Kinderspiel. Die Holzspieße sind aus Bambus und daher geschmacksneutral.

Schaschlikspieß im Detail
- Länge: ca. 40 cm
- Durchmesser: ca. 5 mm
- Gewicht je Spieß: ca. 1 g
- Material: Bambus
- 250 Stück mit Spitze versehen
- Farbe: natur

Bambusspieße für Ihr Grillgut
- Zum Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse
- Für das Rösten von Marshmallows
- Geeignet für das Aufwickeln von Zuckerwatte
- Kann als Fonduespieß genutzt werden
- Als Pflanz- und Anzuchtstäbe verwendbar
- XXL Set für viele schöne Grillabende

Lieferumfang
- 250x Holzspieß
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.39 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
0.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Partypicker, Partyspieß, cocktailpicker, anzuchtstäbe, bambus-stäbchen, bambusspieße, fleischspieß, fonduespiesse, holzspieße, holzstäbchen, kebab-skewers, kebab-spieße, kebap-spieße, marshmallow-stäbe, marshmallow-sticks, marshmellow-spiesse, pflanzstäbe, schachlickspieße, schachlikspiese, schachlikspieß, schadchlikspiesse, schaschlickspiesse, schaschlikspieß, schaslikspieße, schokobrunnen-spieße, schschlikspiesse, skewers, spieße, splittstäbe, steckerlfisch-holzspieße, wood-stick, zuckerwatte-stäbchen, zuckerwatten-stäbchen, zuckerwattenstäbe, 40-cm, 5mm, Bambus, Holz, lang, Zuckerwatte, zum-basteln, schaschlikspieße-holz, holzspiesse-40cm, spiesse-holz, holzstäbchen-zum-basteln, holzspieße-40-cm, pflanzstäbe-holz, schadchlikspiesse-holz, kebab-spieß, grillspieße-holz, schaschlikspieße-holz-30-cm, grillspieße-&-schaschlikspieße, schachlikspieß-holz, grillspieß-lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.