Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehöhle in Grau 10034341_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Hängehöhle in Grau 10034341_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034341_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034341_111
EAN/GTIN:
     4052025900120
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
hängemattensitz
Dieser Hängesack für Kinder überzeugt draußen und drinnen gleichermaßen. Befestige die Hängehöhle dazu einfach an einem Baum im Garten oder auch an der Decke im Kinderzimmer. Ob beim sanften Schaukeln, beim Blättern in einem Bilderbuch oder beim Verschnaufen nach dem Herumtoben, Deine Kleinen werden es lieben sich in dem Hängesitz zu verstecken. Mit dem Sitzkissen ist es im Inneren des robusten Hängesessels aus Polyester besonders kuschelig.

Hinweis: Der Hängesitz sollte mithilfe des Hakens an festen Objekten ausreichend befestigt werden.

Hängehöhle im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 150 x 60 cm
- Innenmaße H x D: ca. 100 x 50 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Traglast: ca. 80 kg
- Material: Polyester
- Verschiedene Farben

Kuscheliger Hängesack mit Sitzkissen
- Gemütlicher Hängesessel für draußen und drinnen
- Inklusive Karabinerhaken zum sicheren Befestigen
- Dekorativer Hängesitz für Kinderzimmer oder Garten
- Zum Schaukeln, Lesen oder Entspannen geeignet
- Weiches Kissen kann bei Bedarf entnommen werden

Lieferumfang
- 1x Hängesessel
- 1x Kissen
- 1x Karabinerhaken
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: hammock-chair, hängehöhle, hängenest, hängesack, hängeschaukel, hängesessel, hängesitz, hängezelt, indoor-schaukel, kinder-hängehöhle, kinder-hängematte, kinder-hängesessel, kinder-höhle, kinder-schaukelsessel, kinderhängemattenschaukel, kinderhängeschaukel, kinderhängesitz, kinderzimmer-schaukel, sackschaukel, schaukelhöhle, schaukelsack, sitzsack-schaukel, zimmerschaukeln, baby, balkon, baum, beige, draußen, erwachsene, für-draußen, für-erwachsene, für-kinder, garten, grau, indoor, kind, kinder, kinderzimmer, kissen, outdoor, hängehöhle-kinder, hängesessel-kinderzimmer, hängesitz-kinder, hängehöhle-kinder-outdoor, hängesessel-kinder, schaukel-hängesessel-kinder, hängesessel-kinder-indoor, schaukel-indoor, hängesack-für-kinder, hängesessel-für-kinder, hängesack-kinderzimmer, hängehöhle-kinder-indoor, hängesessel-indoor-kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.