Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
4 x Luftbefeuchter Heizung in Weiß 10034346_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034346_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034346_0
EAN/GTIN:
     4052025343460
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Mit diesen praktischen Raumbefeuchtern sorgen Sie für ein angenehmes Raumklima. Während der Heizperiode ist die Luft oft zu trocken, was zu spröder Haut, gereizten Augen oder erschwerter Atmung führen kann. Die Raumluftbefeuchter werden einfach mit Wasser befüllt und über die mitgelieferten Haken am Heizkörper aufgehängt. Durch die Heizungswärme verdunstet das enthaltene Wasser und reichert so die Luft mit Feuchtigkeit an. Bei Bedarf kann das Wasser zusätzlich mit Duftöl versetzt werden.

Heizkörper Luftbefeuchter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 9 x 4 cm
- Höhe inklusive Haken: ca. 27,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 400 ml
- Gewicht: je ca. 0,4 kg
- Material: Keramik, Halter aus Metall
- Farbe: Weiß

4er Set Wasserverdunster für Heizkörper
- Sorgen für ein angenehmes Raumklima während der Heizperiode
- Inklusive Haken zum einfachen Aufhängen am Heizkörper
- Funktioniert mittels Heizungswärme - Kein zusätzlicher Energieverbrauch
- Einfache Anwendung - Mit Wasser füllen und aufhängen
- Wasser kann bei Bedarf auch mit Duftöl angereichert werden

Lieferumfang
- 4x Heizkörperverdunster
- 4x Haken
- Dekorationsartikel und Duftöl sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.88 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
4 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: luftbefeuchter, heizkörper-luftbefeuchter, heizung-luftbefeuchter, raumbefeuchter, heizungsbefeuchter, humidifier, raumluftbefeuchter, verdunster, heizungs-wasserbehälter, heizungsverdunster, heizung-feuchtigkeitsspender, wasserverdunster, keramik-luftbefeuchter, luchtbevochtiger, heizkörper-lüfter, heizkörperbefeuchter, heizkörperverdunster, heizungsluftbefeuchter, heizkörper-wasserverdunster, heizungs-luftbefeuchter, heizungsluft-befeuchter, heizkörperlüfter, rippenheizkörper-luftbefeuchter, ceramic-humidifier, radiator-humidifier, heizungswasser-behälter, befeuchter, heizung-wasserbehälter, heizkörper-wasserbehälter, heizkörper-befeuchter, heizkörper, wasser-heizung, heizung-wasser, heizung, für-heizkörper, heizung-keramik, keramik, aufhängen, heizung-aufhängen, für-heizung, für-heizkörper-keramik, zum-hängen, weiß, haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.