Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
2er Set Pflanzschubkarre in Natur 10034400_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034400_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034400_0
EAN/GTIN:
     4052025344009
Suchbegriffe:
blumenkarre
blumenschubkarre
blumenschubkarren
deko-blumentopf

Verschönern Sie Ihren Garten mit diesen kleinen Schubkarren im 2er Set. Gefertigt aus flambierten Holz, bestechen die Blumenkarren mit einem rustikalen Vintage Look und sind im Außenbereich ein absoluter Blickfang. Dabei kann die Wanne der Dekoschubkarre zum Präsentieren von Blumen und Pflanzen genutzt werden. Platzieren Sie entweder kleine Blumentöpfe in die Pflanzkarre oder kleiden Sie diese mit Folie aus, um sie anschließend zu bepflanzen.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Pflanzschubkarre 2er Set im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 33 x 20 x 20 cm
- Maße Blumentopf innen H x D: ca. 11 x 16,5 cm
- Gewicht: je ca. 600 g
- Material: Geflammtes Holz
- Farbe: Natur

Rustikale Pflanzkarre für den Garten
- Holzdeko für Garten, Balkon oder Terrasse
- Gefertigt aus gebranntem Holz
- Für kleine Blumentöpfe geeignet
- Mit Folie auskleiden und bepflanzen
- Punktet im charmanten Vintage Design

Lieferumfang
- 2x Pflanzenschubkarre
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.