Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
2er Set Dekoschale Holz in Natur 10034402_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034402_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034402_0
EAN/GTIN:
     4052025344023
Suchbegriffe:
Deko-Schale
Dekoschale
deko schale

Verschönern Sie Ihren Garten mit diesen kleinen Pflanzschalen im 2er Set. Gefertigt aus flambierten Holz bestechen die Blumentöpfe mit ihrem rustikalen Look und sind im Außenbereich ein absoluter Blickfang. Dabei können die Schalen zum Präsentieren von Blumen genutzt werden. Kleiden Sie die Deko Pflanzkästen zuerst mit Folie aus, um sie anschließend zu bepflanzen. Die Schalen machen auch auf dem Sideboard im Wohnzimmer viel her. Seien sie kreativ und dekorieren Sie diese je nach Saison.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Dekoschale 2er Set im Detail
- Kleine Schale H x B x T: ca. 6 x 27 x 17 cm
- Gewicht kleine Schale: ca. 170 g
- Große Schale H x B x T: ca. 8 x 32 x 21 cm
- Gewicht große Schale: ca. 300 g
- Material: Geflammtes Holz
- Farbe: Natur

Rustikale Deko Pflanzschalen
- Schicke Holzdeko für den Garten
- Schalen für innen saisonal dekorieren
- Gefertigt aus gebranntem Holz
- Mit Folie auskleiden und bepflanzen
- Punktet im charmanten Vintage Look

Lieferumfang
- 2x Pflanzenschale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
21 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: adventstablett, blumenkasten, blumenkästen, blumenschale, blumenschalen, deko-tablet, dekopflanzschale, dekopflanzschalen, dekoschale, dekoschalen, gartendeko, gartendekoration, haustürdeko, holzdeko, holzdekoration, holzschale, holzschalen, kerzentablett, pflanzengefäß, pflanzengefäße, pflanzenschale, pflanzenschalen, pflanzkasten, pflanzkästen, pflanzschale, pflanzschalen, pflanztrog, schale, schalen, terrassendeko, terrassendekoration, vorgartendeko, aussen, balkon, bepflanzen, bepflanzung, deko, draußen, eckig, garten, haustür, holz, klein, länglich, mini, natur, outdoor, rechteckig, rustikal, terrasse, vintage, vorgarten, zum-bepflanzen, zum-hinstellen, bepflanzung-deko, blumenschale-holz, blumentopf-garten-holz, blumentopf-holz-aussen, deko-blumentopf-holz, deko-für-den-garten-holz, deko-vorgarten, deko-vorgarten-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.