Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
3er Set Blumentopf Holz in Natur 10034403_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034403_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034403_0
EAN/GTIN:
     4052025344030
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
blumentopf

Verschönern Sie Ihren Garten mit diesen 3 unterschiedlich großen Blumenkübeln im Set. Gefertigt aus flambierten Holz, bestechen die Blumentöpfe mit ihrem Vintage Look und sind im Außenbereich ein absoluter Blickfang. Nutzen Sie die Blumenübertöpfe zum Bepflanzen. Dafür kleiden Sie die Deko Blumentöpfe zuerst mit Folie aus. Die Holz Übertöpfe sind auch auf der Fensterbank im Wohnzimmer ein echter Hingucker.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Blumentopf 3er Set im Detail
- Großer Übertopf H x B x T: ca. 14 x 19 x 19 cm, ca. 290 g
- Mittlerer Übertopf H x B x T: ca. 11,5 x 16 x 16 cm, ca. 240 g
- Kleiner Übertopf H x B x T: ca. 10 x 12,5 x 12,5 cm, ca. 150 g
- Material: Geflammtes Holz
- Farbe: Natur

Rustikale Pflanzenkübel aus Holz
- Für den Garten, Terrasse und Innenbereich
- Gefertigt aus gebranntem Holz
- Mit Folie auskleiden und bepflanzen
- 3 verschiedene Größen im Set
- Punktet im charmanten Vintage Look
- Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapeln

Lieferumfang
- 3x Holz Blumentopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, blumentöpfe, blumenübertopf, blumenübertöpfe, flower-pot, flower-pots, gartendeko, gartendekoration, haustürdeko, holz-blumentopf, holz-blumentöpfe, holz-übertopf, holz-übertöpfe, holzdeko, holzdekoration, pflanzengefäß, pflanzengefäße, pflanzenkübel, pflanzentopf, pflanzentöpfe, pflanzgefäss, pflanzgefässe, pflanzkübel, terrassendeko, terrassendekoration, übertopf, übertöpfe, ubertopf, vorgartendeko, 15cm, 20x20, aussen, braun, draussen, eckig, garten, holz, klein, natur, outdoor, quadratisch, set, viereckig, 10-cm, blumenkübel-eckig, blumenschale-holz, blumentopf-aus-holz, blumentopf-eckig, blumentopf-für-draußen, blumentopf-garten-holz, blumentopf-holz, blumentopf-holz-aussen, blumentopf-klein, blumentopf-natur, blumentopf-quadratisch, blumentopf-set, blumentopf-set-holz, blumentöpfe-fensterbank, blumentöpfe-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.