Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbrunnen in Natur 10034416_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Holzbrunnen in Natur 10034416_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034416_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034416_0
EAN/GTIN:
     4052025344160
Suchbegriffe:
gartenbrunnen
zierbrunnen
holzbrunnen
dekobrunnen

Dieser rustikale Dekobrunnen für den Garten wird sofort zum Blickfang. Sein klassisches Design mit spitzem Dach und ovaler Form fügt sich nostalgisch und wunderschön in jedes Grün ein. Besonders dekorativ ist die natürliche Rinde, die ein ländliches Flair versprüht. Das Becken des Holzbrunnens ist ideal, um kleine Blumen oder andere Gewächse darin zu pflanzen. Verschönern Sie mit dem Brunnen Ihren Garten, Teich oder die Terrasse.

Dekobrunnen im Detail
- Maße Brunnen H x B x T: ca. 43 x 25 x 18 cm
- Innenmaße Gefäß H x B x T: ca. 9 x 17,5 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Gartenbrunnen aus Holz
- Für Garten, Terrasse, am Gartenteich uvm.
- Romantischer Stil mit Spitzdach und ovaler Form
- Aus natürlichem Holz mit dekorativer Rinde
- Ideal für kleine Blumen oder Pflanzen
- Schöne Gartendeko als rustikaler Blickfang

Lieferumfang
- 1x Zierbrunnen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: terrassen-brunnen, brunnenhaus, brunnen, garten-dekobrunnen, deko-gartenbrunnen, dach-aus-holz, garten, für-den-garten, für-garten, holz, eckig, deko, aussen, außen, für-außen, für-aussen, groß, klein, aus-holz, dekorativ, balkon, terrasse, natur, romantisch, rustikal, zierbrunnen-garten, brunnen-garten, holzbrunnen-garten, holzbrunnen-für-den-garten, brunnen-holz, gartenbrunnen-holz, deko-brunnen-garten, dekobrunnen-für-garten, gartenbrunnen-deko, brunnen-eckig, gartendeko-brunnen, gartenbrunnen-eckig, brunnen-deko, gartenbrunnen-groß-für-außen, brunnen-für-den-garten, deko-garten-holz, gartendeko-aus-holz, garten-brunnen-aussen, gartendeko-holz, gartenbrunnen-kleine-brunnen, gartenbrunnen-klein, deko-aus-holz-für-garten, gartenbrunnen-aussen, brunnen-draußen, rinde, mit-rinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.