Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Vogelfutterhaus in Natur 10034422_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034422_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034422_0
EAN/GTIN:
     4052025344221
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Machen Sie kleinen Wildvögeln im harten Winter oder in der warmen Jahreszeit mit dieser Futterstation eine Freude. Befüllt mit nahrhaftem Futter kann die dekorative Vogelstation mit der Aufhängung an einem Ast befestigt werden. Das offene Design der Futterstelle aus Holz ermöglicht Ihnen dabei einen guten Überblick, ob Futter nachgefüllt werden muss. Somit können Sie und Ihre Lieben die Vögel entspannt beim Fressen beobachten und sich an ihrer Gegenwart erfreuen - ein Spaß für die ganze Familie!

Vogelfutterhaus im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 19 x 22 x 16,5 cm
- Höhe mit Aufhängung: ca. 35,5 cm
- Innenmaße Schale H x B x T: ca. 2 x 15,5 x 12 cm
- Gesamtgewicht: ca. 600 g
- Material: Holz, Moos
- Farbe: Natur

Dekorativer Vogelfutterspender zum Aufhängen
- Zum Füttern und Beobachten von kleinen Wildvögeln
- An der Aufhängung befestigen oder Hinstellen
- Offenes Design ist ideal zum leichten Befüllen
- Aufwendige Verarbeitung mit natürlichen Materialien
- Holzdeko mit Rinde und Moos als Hingucker im Garten

Lieferumfang
- 1x Futterstation
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, amsel-futterhaus, balkonvogelhaus, bird-feeder, bird-feeding-station, bird-haus, bird-house, futterhaus, futterhäuschen, futterplatz, futterstation, futterstelle, gartendeko, holzdeko, holzvogelhaus, miniaturvogelhäuschen, minivogelhäuschen, vögel-futterhaus, vogel-silo, vogelfutterhaeuschen, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuschen, vogelfutterplatz, vogelfuttersilo, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstelle, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhaus-bar, vogelhäuschen, vogelsilo, vogelstation, wild-bird-feeder, wildvogel-futterstation, wildvogelhaus, amsel, aufhängen, balkon, für-balkon, für-meisen, garten, hängend, holz, katzensicher, klein, kleine-vögel, kleinvögel, modern, natur, naturholz, natürlich, offen, ohne-ständer, terrasse, unbehandelt, vintage, wildvögel, winter, zum-aufhängen, zum-hängen, zum-hinstellen, zum-stellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.