Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenhotel in Natur 10034426_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Insektenhotel in Natur 10034426_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034426_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034426_0
EAN/GTIN:
     4052025344269
Suchbegriffe:
Insektenhotel

Mit der Insekten Nisthilfe tragen Sie aktiv zum Artenschutz bei. Bienen, Schmetterlinge und anderen Insekten dient der Insektennistkasten als Überwinterungshilfe. In den unterschiedlich großen Bambusröhrchen fühlen sich Wildbienen richtig wohl. Für Schmetterlinge steht eine Kammer mit 3 Schlitzen zur Verfügung. Hängen Sie das Wildbienenhotel entweder in Ihren Garten oder stellen Sie es auf Ihren Balkon auf. Beobachten Sie zusammen mit Ihren Kindern das faszinierende Treiben.

Insektenhotel im Detail
- Maße Häuschen H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 10 cm
- Bambusröhrchen D: ca. 0,4 - 1,1 cm
- Schlitz H x B: ca. 4,5 x 0,6 cm
- Seil Länge: ca. 12 cm
- Gewicht: ca. 490 g
- Material: Holz, Bambus, Seil
- Farbe: Natur

Bienenhaus für den Garten
- Für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten
- Bambusröhrchen zum Nisten für Bienen
- Extra Kammer mit Schlitzen für Schmetterlinge
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
- Flexibel platzierbar - Zum Hinstellen oder Aufhängen

So bringen Sie Leben in Ihr Insektenhaus
- Für ausreichend Nahrung durch heimische Wildblumen und Kräuter sorgen
- Nach Süden ausrichten, um eine lange Sonneneinstrahlung zu ermöglichen
- An einem trockenen und witterungsgeschützten Platz anbringen
- Im Winter nicht ins Warme bringen, um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden
- Bieten Sie an heißen Tagen auch Wasser in einer Insektentränke an

Lieferumfang
- 1x Insektenhotel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Hellbraun
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
10 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bee-hotel, bee-hotels, bee-house, bee-houses, bienenhaus, bienenhäuser, bienenhotel, bienen-hotel, bienenhotels, bienen-nisthilfe, bienen-nisthilfen, bienennistkasten, bienennistkästen, insect-hotel, insektenhaus, insektenhäuser, insekten-haus, insektenhotel, insekten-hotel, insektenhotels, insekten-hotels, insekten-nisthilfe, insekten-nisthilfen, insekten-nistkasten, schmetterlingshaus, schmetterlingshäuser, schmetterlingshotel, schmetterlingshotels, überwinterungshilfe, wespenhaus, wespenhäuser, wespenhotel, wespenhotels, wildbienenhaus, wildbienenhäuser, wildbienenhotel, wildbienen-kasten, wildbienen-nisthilfe, balkon, bambus, bienen, für-den-garten, für-kinder, für-schmetterlinge, garten, groß, hängend, kinder, klein, nisthilfen, stehend, wildbienen, zum-aufhängen, zum-hängen, zum-hinhängen, nisthilfe-bienen, nisthilfe-insekten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.