Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Deko Vogelhaus in Weiß/ Blau 10034432_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034432_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034432_0
EAN/GTIN:
     4052025344320
Suchbegriffe:
balkonvogelhaus
balkonvogelhäuser
bird-house
bird-houses

Dieses Deko Vogelhäuschen ist ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Mit seiner niedlichen Hausform und dem kleinen Flugloch ist das Dekohaus optisch einem Nistkasten nachempfunden. Die ansprechende Shabby Optik des Holzes sorgt zudem für rustikales Flair im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Hängen Sie das Deko Futterhaus auf oder platzieren Sie es stehend. Auch als Geschenk zur Hochzeit oder für Vogelfreunde ist das Holzhäuschen eine tolle Idee.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Deko Vogelhaus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25,5 x 17,5 x 12,5 cm
- Durchmesser Flugloch: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Holz
- Farbe: Weiß, Blau

Kleines Holzhäuschen als Gartendeko
- Hingucker auf Balkon, Terrasse und im Garten
- Im Stil eines Vogelnistkastens gestaltet
- Aus Holz im Shabby Look für rustikales Flair
- Zum Aufhängen oder Hinstellen geeignet
- Als Geschenk zur Hochzeit und für Vogelfreunde

Lieferumfang
- 1x Mini Vogelhäuschen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: deko-futterhaus, deko-futterhäuser, deko-häuschen, deko-vogelhaus, deko-vogelhäuser, dekohaus, dekohäuser, dekonistkasten, dekonistkästen, dekovogelkasten, dekovogelkästen, fogelhaus, fogelhäuser, futterhaus, futterhäuser, gartendeko, häuschen, holzhäuschen, holzvogelhaus, holzvogelhäuser, mini-vogelhäuschen, miniaturvogelhaus, miniaturvogelhäuser, miniholzhaus, miniholzhäuser, minivogelhaus, minivogelhäuser, nisthöhle, nisthöhlen, nistkasten, nistkästen, vögel-futterhaus, vögel-futterhäuser, vögel-haus, vögel-häuser, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuser, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhäuser, vogelhaus-deko, vogelhäuschen, balkon, blau, für-draußen, garten, hängend, holz, klein, mini, shabby, wandmontage, vintage, zum-aufhängen, zum-hängen, bunte-vogelhäuser, deko-haus-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.