Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Deko-Vogelhaus in Natur/ Weiß 10034433_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034433_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034433_0
EAN/GTIN:
     4052025344337
Suchbegriffe:
balkonvogelhaus
bird-house
birdhouse
deko-häuschen

Dieses Deko Vogelhäuschen ist ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Mit seiner niedlichen Hausform und dem kleinen Flugloch ist das Dekohaus optisch einem Nistkasten nachempfunden. Die ansprechende rustikale Optik des Holzes sorgt zudem für uriges Flair im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Hängen Sie das Vogelhaus auf oder platzieren Sie es stehend. Auch als Geschenk zur Hochzeit oder für Vogelfreunde ist das Holzhäuschen eine tolle Idee.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Deko Vogelhaus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25,5 x 18 x 12 cm
- Durchmesser Flugloch: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 650 g
- Material: Holz, Rinde
- Farbe: Natur, Weiß

Kleines Vogelhäuschen als Gartendeko
- Hingucker auf Balkon, Terrasse und im Garten
- Im Stil eines Vogelnistkastens gestaltet
- Aus Holz in naturbelassenem Look für rustikales Flair
- Zum Aufhängen oder Hinstellen geeignet
- Als Geschenk zur Hochzeit und für Vogelfreunde

Lieferumfang
- 1x Vogelhaus
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.