Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
7-tlg. Hamsterzubehör Set in Natur 10034439_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034439_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034439_0
EAN/GTIN:
     4052025344399
Suchbegriffe:
Nagerhaus
nagerhaus
Ein tolles Gehege mit abwechslungsreichen Möglichkeiten zum Spielen, Knabbern und Verstecken gestalten Sie Hamstern oder Mäusen mit diesem umfassenden Kleintierzubehör Set. Die Nager können Tunnel und Röhre dank mehrerer Ein- und Ausgänge perfekt erkunden oder sich in das kleine Nest zurückziehen. Die Bälle lassen sich mit den Schlaufen einfach im Käfig aufhängen. Während die 3 kleinen Bälle als Käfigdeko oder zum Spielen verwendet werden können, lässt sich der Große auch toll mit Heu füllen.

Hamster Zubehör im Detail 
- 3x kleiner Ball: D ca. 5 cm / Schlaufe ca. 9 cm / ca. 10 g 
- Großer Ball: D ca. 9 cm / Schlaufe ca. 32 cm / ca. 20 g 
- Grasnest H x D: ca. 15 x 9 cm / ca. 40 g 
- Kurze Nagerröhre H x B x T: ca. 9 x 11 x 20 cm / ca. 120 g
- Langer Tunnel H x B x T: ca. 8 x 31 x 18 cm / ca. 110 g
- Durchmesser der Öffnungen: ca. 3,5 bis 5 cm   
- Material: Stroh, Seegras, Rattan, Schilf-Blätter
- Farbe: natur

Hamsterröhren, Nagerversteck und Bälle im Set
- Perfektes Käfigzubehör für Hamster, Mäuse, Rennmäuse etc. 
- Bietet abwechslungsreiche Beschäftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten
- Toll als Hamster Spielplatz, zum Verstecken, Anknabbern und Nagen 
- Größeren Ball mit Heu füllen und im Käfig aufhängen 
- Besteht komplett aus Naturmaterial - Bedenkenlos für Ihre Tiere

Lieferumfang
- 3x kleiner Ball
- 1x Heuball 
- 1x Hamsterhöhle
- 1x Heuröhre gerade
- 1x Hamstertunnel gebogen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
18 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: goldhamster-zubehör, grasball, grashaus, grashöhle, grasnest, grasröhre, grastunnel, hamster-einrichtung, hamster-häuschen, hamster-höhle, hamster-röhren, hamster-röhrensystem, hamster-sachen, hamster-spielplatz, hamster-spielzeug, hamster-tunnelsystem, hamster-versteck, hamster-zubehör, hamster-zubehör-set, hamsterhaus, hamsterkäfig-zubehör, hamsternest, hamstertunnel, hamsterzubehör, heuhaus, heuröhre, heutunnel, kleintier-zubehör, kleintierspielzeug, maus-tunnel, maus-zubehör, mäuse-zubehör, nager-spielzeuge, nagerhöhle, nagerröhre, nagertunnel, nagerversteck, nagerzubehör, ratten-spielzeug, rennmaus-spielzeug, rennmaus-zubehör, seegrastunnel, weidentunnel, weidetunnel, zwerghamster-spielzeug, zwerghamster-zubehör, deko, gras, hamster, käfig, maus, nager, stroh, zubehör, grashaus-hamster, grasröhre-hamster, hamster-zubehör-für-den-käfig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.