Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
3x Kleintierhaus in Natur 10034447_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034447_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034447_0
EAN/GTIN:
     4052025344474
Suchbegriffe:
Kaninchen-Stall
Kaninchenstall
Kleintier-Stall
Kleintierstall

Bieten Sie Ihrem Nager ein abwechslungsreiches Gehege zum Spielen, Knabbern und Verstecken mit den 3 Heuhäusern. Die Verstecke in 3 Größen geben Ihrem Liebling vielfältige Rückzugsorte. Für jedes Kleintier ist der perfekte Unterschlupf dabei. Das komplette Stallzubehör ist aus Naturmaterialien gefertigt und kann bedenkenlos von Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster angeknabbert werden. Nutzen Sie im Kaninchenstall die kleinen Grashäuser als Futterkorb und Spielzeug in Einem.

Nagerhaus Set im Detail
- Nagerhaus L Maße H x D: ca. 27 x 29 cm, 300 g
- Nagerhaus M Maße H x D: ca. 13 x 26 cm, 140 g
- Nagerhaus S Maße H x D: ca. 11 x 20 cm, 100 g
- Material: Schilf
- Farbe: Natur

Verstecke für Kleintiere
- Nagerhaus L Öffnung H x B: ca. 13 x 17 cm
- Nagerhaus M Öffnung H x B: ca. 8 x 14 cm
- Nagerhaus S Öffnung H x B: ca. 7 x 11 cm

Kleintier Zubehör für Stall und Käfig
- Perfektes Käfigzubehör für Nager aller Art
- 3 Größen für Kaninchen, Hamster und Maus
- Bietet Beschäftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten zugleich
- Toll zum Spielen, Verstecken, Anknabbern und Nagen
- Kleintierhütten aus Naturmaterial daher bedenkenlos für Ihre Nager

Lieferumfang
- 3x Kleintierhaus
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Nagerhaus, kaninchen stall, goldhamster-zubehör, grashaus, grashäuser, grashöhle, grashöhlen, grasnest, hamster-einrichtung, hamsterhaus, hamsterhäuschen, hamsterhöhle, hamsterkäfig-zubehör, hamster-spielplatz, hamsterversteck, hamsterzubehör, hamsterzubehör-set, hasenhaus, hasenhäuschen, hasenhütte, hasenspielzeug, hasenversteck, hasenzubehör, heuhaus, heuhäuser, kaninchenhaus, kaninchenhäuschen, kaninchenhöhle, kaninchenhütte, kaninchenspielzeug, kaninchenstall-zubehör, kaninchenunterschlupf, kaninchenversteck, kleintierhaus, kleintierspielzeug, kleintier-zubehör, maus-zubehör, meerschweinchenhaus, meerschweinchenhäuschen, meerschweinchenhöhle, meerschweinchenspielzeug, meerschweinchen-zubehör, nagerhaus, nagerhöhle, nagerspielzeug, nagerversteck, nagerzubehör, rattenhaus, rattenspielzeug, rennmausspielzeug, rennmaus-zubehör, zwerghamsterspielzeug, heu, stroh, stall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.