Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Vogel Nistkasten in Natur 10034455_112
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034455_112
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034455_112
EAN/GTIN:
     4052025899479
Suchbegriffe:
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
nisthilfe

Mithilfe des Nistkastens können Sie und Ihre Familie verschiedene Vogelarten wie Blau- oder Kohlmeisen, aber auch Kleiber oder Feldsperlinge beim Brüten beobachten. Das Einflugloch beträgt einen Durchmesser von 28 oder 32 mm, sodass die Jungvögel gut vor Wind, Regen und Fressfeinden geschützt sind. Daneben besitzt es eine Tür, welche durch eine seitliche Schraube gesichert ist. So können sie das Vogelnest nach der Brutzeit - etwa im Spätsommer - einfach ausfegen oder mit klarem Wasser reinigen.

Nistkasten im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 19 x 16 cm
- Maße Innenraum B x T: ca. 12 x 12 cm
- Variante kleines Einflugloch D: ca. 28 mm
- Variante großes Einflugloch D: ca. 32 mm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Unbehandeltes Holz
- Farbe: Natur

Brutkasten für Vögel
- Gefertigt aus unbehandeltem Holz
- Kleine Variante für vers. Vogelarten wie Blau- und Tannenmeise
- Große Variante für Kleiber, Sperling & Co.
- Vogelhäuschen am rückseitigen Loch aufhängen
- Zum Reinigen 3 Schrauben entfernen und Seitenwand entnehmen
- Meisenhaus wird bereits zusammengebaut geliefert

Hinweise zum Anbringen
- Vogelnistkasten min. in 2 bis 3 m Höhe anbringen
- Einflugloch sollte nach Osten oder Südosten ausgerichtet sein
- Am besten an einem wind- und regengeschützten Ort aufhängen
- Mehrere Nistkästen in einem Abstand von 10 m aufhängen
- Nistplatz am Besten im Herbst oder Winter anbringen
- Nisthilfe im Spätsommer reinigen - Ausfegen o. klares Wasser nutzen

Lieferumfang
- 1x Nistkasten (mit Einflugloch in vers. Größen)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
16 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: bird-house, blaumeisennistkasten, brutkasten, kohlmeisennistkasten, meisenhaus, meisenhäuschen, meisenkasten, meisenkobel, meisennistkasten, nisthaus, nisthäuschen, nisthöhle, nistkasten, nistplatz, sperlingsnistkasten, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelkasten, vogelnest, vogelnistkasten, bird-houses, brutkästen, meisenhäuser, meisenkästen, meisennistkästen, nisthäuser, nisthilfen, nisthöhlen, nistkästen, nistplätze, sperlingsnistkästen, vogelhäuser, vogelkästen, vogelnester, vogelnistkästen, 28mm, 32mm, aufhängen, blaumeise, für-meisen, für-sperlinge, für-vögel, hängend, holz, kohlmeisen, meise, natur, naturholz, räuberschutz, sperling, vogel, zum-aufhängen, zum-hängen, nistkasten-meise, vogelhaus-zum-aufhängen, nistkästen-für-vögel, blaumeisen-nistkasten, nistkasten-holz, vogelhaus-zum-bemalen, nistkasten-kohlmeise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.