Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Stehlampe in Gelb - (H)148,5 x Ø40 cm 10034481_48
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034481_48
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034481_48
EAN/GTIN:
     4052025899301
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Die Standlampe mit Schirm ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder als Deko Stehleuchte gemütliches Licht im Schlafzimmer zu spenden. Der Lampenschirm aus Stoff sorgt für eine indirekte, angenehme Beleuchtung und bietet einen kontrastreichen Akzent zum glänzenden Chrom-Fuß. Die Stehleuchte fügt sich mit ihrem klassischen Design bestens in Ihre Stube ein und ist dank des langen Kabels mit einem praktischen Fußschalter leicht ein- und auszuschalten.

Stehlampe im Detail
- Größe H x D: ca. 148,5 x 40 cm
- Stoffschirm Maße H: ca. 25 cm
- Kabellänge: ca. 183 cm
- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: Eisen, Stoff
- In verschiedenen Farben

Technische Details der Standlampe
- Fassung: E27, max. 60 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Moderne Standleuchte im Materialmix
- Dekoratives Design aus Stoffschirm und verchromtem Fuß
- Ideal für Ihren Wohn- und Schlafbereich
- Sorgt mit Stoffschirm für angenehmes Licht
- Lampe dank langem Kabel sehr flexibel platzierbar
- Runder Metallsockel mit Schaumstoff-Untergrund gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1x Stehlampe in Einzelteilen (Farbauswahl)
- Mit Anleitung
- Ohne Leuchtmittel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Silber
Gewicht:
3.14 kg
Höhe:
148.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, floor-lamp, chrom-stehlampe, deckenfluter, e27-stehlampe, kinderzimmer-stehlampe, lamp, stand-lamp, standing-lamp, standleuchte, stehlampe, stehleuchte, stoff-stehlampe, wohnzimmer-stehlampe, wohnzimmerstehleuchte, lamp-standing, lampe-stehlampe, lampe-wohnzimmer, lampe-wohnzimmer-stehlampe, standlampe-wohnzimmer, standleuchte-weiß, standleuchte|stehleuchte, stehende-lampe-wohnzimmer, stehlampe-e27, stehlampe-grau, stehlampe-kinderzimmer, stehlampe-mit-schirm, stehlampe-modern, stehlampe-schirm, stehlampe-schlafzimmer, stehlampe-silber, stehlampe-stoffschirm, stehlampe-vintage, stehlampe-weiß, stehlampe-wohnzimmer, stehlampe-wohnzimmer-weiß, altrosa, anthrazit, chrom, e27, edelstahl, gelb, grau, kinderzimmer, metall, mit-schirm, modern, rosa, schirm, schlafzimmer, silber, stoff, stoffschirm, weiß, weiss, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.