Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Waschmaschinenregal in Silber - (B)67 x (H)162,5 x (T)30 cm 10034484_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034484_0
EAN/GTIN:
     4052025344849
Suchbegriffe:
badezimmerregal
badregal
badschrank
bathroom-shelf

Dieser praktische Badezimmerregal bietet mit seinen 3 Ablagen Platz zur Aufbewahrung von Waschmitteln, Putzutensilien oder Toilettenartikeln. Sonst ungenutzter Raum über der Waschmaschine oder dem Trockner verwandelt sich mit dem cleveren Waschmaschinenüberbau in großzügigen Lagerplatz. Durch sein schlankes Design nimmt der Waschmaschinenüberschrank selbst nur eine geringe Stellfläche in Anspruch und ist damit vor allem für kleine Bäder ein echter Geheimtipp.

Waschmaschinenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 162,5 x 67 x 30 cm
- Stellfläche für Waschmaschine H x B x T: ca. 110 x 62 x 27 cm
- Maße Ablagen B x T: ca. 60 x 25 cm
- Abstand Ablagen: ca. 23,5 cm
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: Eisen mit Chrom-Finish, Kunststoff
- Farbe: Silber

Überbauregal für die Waschmaschine
- Als Überbau für Waschmaschine, Trockner oder WC
- Platz für Waschmittel, Putzutensilien, Toilettenpapier etc.
- Zusätzlicher Stauraum - Ideal für kleine Bäder
- Aus robustem und widerstandsfähigem Material
- Silberfarbenes Regal im modernen Design

Lieferumfang
- 1x Waschmaschinenüberbauregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
3.62 kg
Höhe:
162.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
67 cm
Weitere Suchbegriffe: regal, spülkasten-regal, toilet-shelf, toilettenregal, toilettenschrank, toilettenüberbau, toilettenüberbauschrank, trockner-regal, trocknerschrank, überbauregal, überbauschrank, waschmaschinen-oberschrank, waschmaschinenregal, waschmaschinen-regal, waschmaschinenschrank, waschmaschinen-schrank, waschmaschinenüberbau, waschmaschinen-überbau, waschmaschinenüberbauregal, waschmaschinenüberbauschrank, waschmaschinen-überbauschrank, waschmaschinenüberschrank, waschmaschinen-überschrank, waschmaschinenumbauschrank, waschmaschineschrank, waschmaschine-schrank, washing-machine-cabinet, washing-machine-shelf, wc-regal, wc-überbauregal, wc-überbauschrank, bad, badezimmer, metall, ohne-bohren, schmal, toilette, über-toilette, über-waschmaschine, über-wc, überbau, waschmaschine, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.