Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Wäschekorb in Grau/ Natur 10034570_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034570_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034570_0
EAN/GTIN:
     4052025345709
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Verstauen Sie Ihre Schmutzwäsche bis zum nächsten Waschgang. Der praktische Wäschekorb besticht durch den modernen Mix aus natürlichem Bambus und grauem Stoff. Die Materialien sind besonders für Räume mit hoher Feuchtigkeit ausgelegt. Doch auch im Schlafzimmer fügt sich der Wäschesammler gut ein. Der Kleiderkorb hat unbefüllt eine dreieckige Form und wird bei mehr Auslastung quadratisch, kann bei Nichtgebrauch aber auch ganz zusammengeklappt werden. Der Deckel schützt vor unangenehmen Gerüchen.

Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60 x 45 x 39 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 70 x 45 x 3 cm
- Volumen: ca. 60 l
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Polyester, Baumwolle, Bambus
- Farbe: Grau, Natur

Wäschekorb aus Stoff und Bambus
- Unbefüllt in Dreieck-, bei Auslastung in Quadrat-Form
- Ausklappen und platzsparend wieder zusammenklappen
- Abdeckung verbirgt Inhalt blickdicht - Geruchseindämmung
- Faltbare Wäschebox in modernem Design
- Charmantes Möbelstück für Bad oder Schlafzimmer
- Aufbau ist schnell und einfach erledigt

Lieferumfang
- 1x Wäschebox in Einzelteilen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
39 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, badezimmerwäschekorb, badwäschekorb, bambuswäschekorb, dreckwäschesammler, kleiderkorb, schmutzwäscheaufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, wäschekorb, wäschesammler, wäschesammlerkorb, wäschepuff, abdeckung, bad, badezimmer, bambus, faltbar, für-schmutzwäsche, grau, mit-deckel, natur, naturmaterial, schmal, tragbar, zuhause, badezimmer-wäschekorb, bambus-wäschekorb, faltbarer-wäschekorb, wäschekorb-bambus, wäschekorb-faltbar, wäschekorb-für-badezimmer, wäschekorb-für-schmutzwäsche, wäschekorb-grau, wäschekorb-grau-mit-deckel, wäschekorb-landhaus, wäschekorb-landhausstil, wäschekorb-mit-deckel, wäschekorb-natur, wäschekorb-natur-mit-deckel, wäschekorb-naturmaterial, wäschekorb-schmal, wäschesammler-bad, wäschesammler-bambus, wäschesammler-mit-deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.