Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Schreibtischorganizer "1 Fach" in Anthrazit 10034575_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034575_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034575_469
EAN/GTIN:
     4052025899134
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Diese Schreibtischorganizer sind praktische Helfer für das Büro und Ihr Zuhause. Die Modelle in vier unterschiedlichen Größen und Designs eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung von Küchenutensilien, Unterlagen sowie Bastel- und Nähzubehör. Die Ablagekästen können einzeln verwendet werden oder je nach persönlichem Bedarf platzsparend übereinander gestapelt werden. Die robusten Ordnungsboxen bestehen aus Bambus und sind daher leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Organizer-Box im Detail
- Design A Maße H x B x T: ca. 12,5 x 35 x 31 cm, 800 g
- Design B Maße H x B x T: ca. 12,5 x 35 x 31 cm, 950 g
- Design C Maße H x B x T: ca. 12,5 x 17,5 x 15,5 cm, 250 g
- Design D Maße H x B x T: ca. ca. 6,5 x 35 x 26 cm, 550 g
- Material: Bambus
- Farbe: Anthrazit

Ablagekörbe mit Fächern
- Design A: 1x Fach Maße H x B x T: ca. 11 x 33,5 x 26 cm
- Design B: 2x Fach Maße H x B x T: ca. 11 x 16 x 26 cm
- Design C: 1x Fach Maße H x B x T: ca. 11 x 16 x 10 cm
- Design D: 4x Fach Maße H x B x T: ca. 5 x 8 x 25 cm


Stapelbarer Bambusorganizer
- Verschiedene Designs und Größen für jeden Bedarf
- Einzeln und im Set verwendbar dank integriertem Stecksystem
- Für übersichtlich geordnete Unterlagen und Utensilien
- Praktischer Helfer im Büro und Zuhause
- Schlichtes Design passend zu jedem Einrichtungsstil

Lieferumfang
- 1x Bambusbox in Design nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
31 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, ablagebox, ablagekasten, ablagekorb, ablagesystem, bad-organizer, bamboo-box, bambus-aufbewahrungsbox, bambus-ordnungsbox, bambus-organizer, bambus-schubladen-organizer, bambusbox, bath-organizer, bathroom-storage, büro-organizer, drawer-organiser, holz-box, holzkiste, küchen-organizer, ordnungsboxen, ordnungssystem, organizer-box, organizer-kiste, schrank-organizer, schreibtisch-organizer, schreibtischbutler, schubladen-boxen, schubladen-ordnungssystem, schubladen-organizer, schubladenbox, schubladeneinsatz, schubladenorganzier, sortierungsbox, stationary-organizer, storage-drawers, tischorganizer, aufbewahrung, bad, bambus, büro, dokumente, fächer, für-schublade, groß, holz, klein, küche, multifunktional, nachhaltig, organisation, regal, schrank, schreibtisch, schublade, stapelbar, stecksystem, tisch, unterlagen, variabel, viel-stauraum, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.