Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
3x Türkeil in Schwarz/ Silber 10034577_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034577_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034577_0
EAN/GTIN:
     4052025345778
Suchbegriffe:
Türkeil
Diese praktischen Türkeile im 3er Set sind ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen von Türen zu verhindern. Die Türstopper sind aus rutschfestem Gummi gefertigt und halten Wohnungs- und Zimmertüren sicher geöffnet. Zudem schonen sie Türen und Böden, sodass Kratzer keine Chance haben. Setzen Sie die Türoffenhalter flexibel in der ganzen Wohnung ein - ein Umplatzieren der Keile ist dank der Griffe aus Edelstahl kein Problem.

Türkeil 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 5 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 130 g
- Material: Gummi, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Rutschfeste Türstopper aus Gummi

- Halten Wohnungstür und Zimmertüren geöffnet
- Aus rutschfestem Gummi für sicheren Halt
- Material ist schonend zu Tür und Boden
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer

Lieferumfang
- 3x Türkeil
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenpuffer, bodenstopper, bodentürpuffer, bodentürstopper, door-holder, door-stop, doorstopper, door-stopper, door-wedge, gummikeil, gummi-keil, gummikeile, gummi-stopper, gummi-türkeil, gummi-türstopper, keil, keile, keil-türstopper, tuerkeil, türbremse, türhalter, türkeil, tür-keil, türkeile, tür-keil-stopper, tür-offen-halter, türpuffer, tür-stop, turstopper, türstopper, tür-stopper, türstopper-keil, türstopper-keile, zimmertürstopper, zuschlagbremse, boden, edelstahl, flach, floor, ganze-tür, griff, gummi, klein, rutschfest, schwarz, schwer, schwere-tür, set, terrassentür, tür, zimmertür, keil-tür, türkeil-boden, türkeile-rutschfest, türkeile-rutschfest-gummi, türkeil-gummi, türkeil-set, türkeil-türstopper, türstopper-gummikeil, türstopper-keil-boden, türstopper-keil-gummi, türstopper-schwere-tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.