Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeorganizer in Beige 10034591_127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Hängeorganizer in Beige 10034591_127
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034591_127
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034591_127
EAN/GTIN:
     4052025986247
Suchbegriffe:
Hängeorganizer Camping
Utensilientasche Camping
hängeorganizer camping

Ein überfüllter Arbeitsplatz oder eine unübersichtliche Garderobe gehören mit dem Wandorganizer der Vergangenheit an. Die 4 Fächer der praktischen Hängeaufbewahrung für Wand und Tür bieten Platz für Zeitschriften, Post, Dokumente, Schals und Mützen. Das strapazierfähige Vlies ermöglicht den Einsatz im ganzen Haus. Nutze den Türorganizer im Arbeitszimmer für Unterlagen, im Flur für Accessoires oder auch im Badezimmer für Handtücher sowie den Föhn. Einfach aufhängen und Stauraum schaffen.

Hängeorganizer im Detail
- Gesamtmaße mit Haken H x B x T: ca. 104 x 31 x 10 cm
- Traglast: ca. 1 kg pro Fach
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Vlies, Pappe
- In verschiedenen Farben

Türhängeregal mit vielen Taschen
- Fächergröße H x B x T: ca. 18 x 31 x 9 cm
- Fächerabstand: ca. 5 cm
- Abstand zwischen den Ösen: ca. 18 cm
- Max. Tiefe Türfalz: ca. 3,5 cm

Hängeregal aus Vlies Stoff
- Mit 4 Fächern für Dokumente, Zeitungen, Spielzeug uvm.
- Vielseitiger Organizer für Kinderzimmer oder Büro
- Idealer Badorganizer für Shampoos, Haarbürste uvm.
- Mit beiliegenden Haken zum Einhängen in die Tür
- Bei Bedarf mithilfe der Ösen an der Wand anbringen
- Schafft zusätzlichen Stauraum und ist platzsparend faltbar
- Türorganizer aus pflegeleichtem Vliesstoff

Lieferumfang
- 1x Schrankorganizer
- 2x Haken
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
104 cm
Länge:
10 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: bad-hängeaufbewahrung, bad-hängeorganizer, hänge-aufbewahrung, hänge-organizer, hängeaufbewahrung, hängeorganizer, hängeregal, hanging-organizer, hanging-storage, schrank-organizer, stoffregal, tür-aufbewahrung, tür-hängeregal, tür-organizer, türaufbewahrung, türhängeregal, türorganizer, wand-organizer, wandaufbewahrung, wandorganizer, aufbewahrungstasche, aus-stoff, bad, badezimmer, beige, büro, camping, dokumente, fächer, faltbar, flur, für-wohnmobil, grau, große-fächer, haken, hängend, kinder, kinderzimmer, lang, mit-haken, mit-taschen, multifunktional, ohne-bohren, regal, schrank, tür, viele-fächer, viele-taschen, weiß, wand, wohnmobil, zeitschriften, zeitung, hängeorganizer-bad, aufbewahrung, hängeorganizer-tür, hängeaufbewahrung-tür, türregal-zum-einhängen, organizer-tür, hängeregal-bad, organizer-hängend, hängeregal-stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.