Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
3tlg. Wäschekorb Set in Weiß/ Grau 10035318_685
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035318_685
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035318_685
EAN/GTIN:
     4052025898946
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Dieses Wäschekorb 3er Set eignet sich ideal, wenn sich bei Ihnen Zuhause Wäsche in verschiedenen Räumen ansammelt. Dank der Henkel können Sie die Wäschesammler aus Kunststoff problemlos zur Waschmaschine und zurück tragen. Doch auch zur Aufbewahrung von Decken, Kissen, Handtüchern sowie Spielsachen sind die Flechtkörbe in 3 Größen wunderbar geeignet. Das geflochtene Design der Aufbewahrungskörbe wird dabei zum Hingucker im Bad, Kinderzimmer oder auch im Wohn- oder Schlafbereich.

Wäschekorb 3er Set im Detail
- Maße großer Korb H x B x T: ca. 46,5 x 36,5 x 35 cm, ca. 500 g
- Maße mittelgroßer Korb H x B x T: ca. 44,5 x 33,5 x 32,5 cm, ca. 440 g
- Maße kleiner Korb H x B x T: ca. 41 x 32 x 30,5 cm, ca. 360 g
- Traglast: je ca. 15 kg
- Material: Kunststoff (PP)
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Aufbewahrungskorb in verschiedenen Größen
- Innenmaße großer Korb H x D: ca. 41,5 x 33,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 37 l
- Innenmaße mittelgroßer Korb H x D: ca. 38 x 31,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 30 l
- Innenmaße kleiner Korb H x D: ca. 35 x 29 cm
- Fassungsvermögen: ca. 23 l

Moderne Wäschesammler mit Henkeln
- In 3 Größen mit Henkeln zum einfachen Tragen
- Zum Sammeln von schmutziger Wäsche geeignet
- Auch für Spielzeug, Decken, Kissen uvm. nutzbar
- Zur Verwendung in Bad, Schlaf- oder Kinderzimmer
- Geflochtenes Design als wahrer Hingucker zu Hause

Lieferumfang
- 3x Wäschebehälter in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
46.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, aufbewahrungskorb, badezimmerwäschekorb, badwäschekorb, basket, bathroom-basket, cloth-basket, clothes-basket, clothes-hamper, dirty-clothes-basket, dreckwäschesammler, flechtkorb, hamper, hamper-basket, kleiderkorb, korb, laundry-basket, laundry-bin, laundry-box, laundry-hamper, schmutzwäscheaufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, spielzeugkorb, storage-basket, storage-bin, toy-basket, waeschebox, waeschekorb, waeschesammler, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, wäschekorb, wäschekorbset, waschenkorb, wäschepuff, wäschesack, wäschesammler, washing-basket, wasmand, 23l, 30l, 36l, 3er-set, bad, braun, für-badezimmer, geflochten, grau, henkel, jugendzimmer, kinder, kinderzimmer, klein, kunststoff, mit-henkel, offen, ohne-deckel, plastik, rund, set, tragbar, weiß, zum-tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.