Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)36 x (H)30 x (T)23 cm 10035328_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035328_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035328_111
EAN/GTIN:
     4052025898793
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
Die hohe Regalaufbewahrungsbox liefert Ihnen praktischen Stauraum und ist vielseitig einsetzbar. Wenn Ablage oder Wannenrand überfüllt sind, schafft der Füllkorb im Badezimmer Ordnung. Auch als Korb für Gästehandtücher oder Toilettenpapier ist er eine ausgezeichnete Wahl. Im Wohnzimmer dient die Regalbox als Zeitschriftenkorb, während im Kinderzimmer Spielzeug übersichtlich im Utensilienkorb verstaut werden kann. Die Flechtoptik verleiht dem Korborganizer einen dekorativen Look.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 30 x 36 x 23 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 29,5 x 35 x 22 cm
- Traglast: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Kunststoff (PP), Metall
- In verschiedenen Farben

Flechtkorb für Schrank und Regal
- Praktischer Dekokorb aus robustem Kunststoff
- Für Bade-, Wohn-, Schlafzimmer und Flur
- Mit Griffen zur leichten Entnahme aus dem Regal
- Ideal zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände
- Dekorative Regalkiste in geflochtener Optik

Lieferumfang
- 1x Ordnungskorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
23 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: altpapierkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad-aufbewahrung, badbox, badekorb, badezimmer-aufbewahrung, badezimmer-körbchen, badezimmerbox, badezimmerkorb, badkorb, badkörbchen, basket, basket-organizer, bathroom-basket, bathroom-storage, bathroom-storage-basket, bathroom-storage-box, dekokorb, flechtkorb, gästehandtuchkorb, handtuchkorb, klopapier-aufbewahrung, klopapierkorb, korb, körbchen, korborganizer, ordnungskorb, organizerbox, papiermüllaufbewahrung, regalaufbewahrungsbox, regalaufbewahrungskorb, regalbox, regalkorb, storage-basket, storage-box, toilettenpapier-aufbewahrungsbox, toilettenpapierkorb, utensilienkorb, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, deko, aufbewahrung, bad, badezimmer, braun, für-gästehandtücher, für-handtücher, geflochten, grau, hoch, kunststoff, rechteckig, schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.