Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Aufbewahrungskorb "5 Fächer" in Grau 10035330_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035330_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035330_111
EAN/GTIN:
     4052025898700
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
Wenn im Bad Chaos herrscht, schafft das Füllkörbchen Ordnung. Doch die Organizerbox ist nicht nur für das Badezimmer geeignet. Im ganzen Haus hält die Aufbewahrungskiste mit 5 Fächern die Dinge des Alltags übersichtlich an ihrem Platz. Die Ordnungsbox in geflochtener Optik ziert das Schlafzimmer als Sockenbox oder wird im Wohnzimmer zur Aufbewahrung von Kabeln oder Bastelmaterialien genutzt. Das Aufbewahrungskörbchen ist Ihr vielseitiger Ordnungshelfer im ganzen Haushalt.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Größe H x B x T: ca. 8,5 x 32 x 25 cm
- 2x Fach B x T: ca. 15 x 11,5 cm
- 3x Fach B x T: ca. 15 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Kunststoff (PP, Nylon), Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich

Organizer für Schrank und Regal
- Praktische Ordnungsbox aus robustem Kunststoff
- Für Bad, Wohn- & Schlafzimmer, Flur uvm.
- Ideal zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände
- Unterteilt in 5 Fächer - Utensilien sortieren
- Dekorative Aufbewahrung in geflochtener Optik

Lieferumfang
- 1x Regalkorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad-aufbewahrung, bad-box, bad-kiste, bad-organizer, bad-aufbewahrungskorb, badekorb, badezimmer-aufbewahrung, badezimmer-box, badezimmer-korb, badezimmer-körbchen, badezimmer-organizer, badkorb, badkörbchen, basket, flechtkorb, flechtkörbchen, füllkörbchen, korb, korb-organizer, körbchen, körbchen-aufbewahrung, kosmetikkorb, küchenkorb, makeup-storage, notfallkörbchen, ordnungsbox, ordnungskorb, organisationskorb, regalkiste, regalkorb, regalkörbchen, schmink-organizer, schrank-organizer, schrankbox, schrankkorb, sockenkorb, utensilienbox, utensilienkorb, verstaukorb, 25x30, 5-fächer, bad, badezimmer, braun, fächer, flechtoptik, für-bad, für-badezimmer, für-schminke, für-utensilien, geflochten, grau, groß, haushalt, klein, kosmetik, pp, schminke, wc, weiß, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.