Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Betttasche Hochbett in Hellgrau 10035357_940
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035357_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035357_940
EAN/GTIN:
     4052025898311
Suchbegriffe:
aufbewahrungstasche
babybett-organizer
babybetttasche
babybett-betttasche

Mit der Aufbewahrungstasche haben Sie Ihre Utensilien immer griffbereit, ob Buch, Handy oder Taschentuch. Der mit Riemen ausgestattete Filz Organizer ist prädestiniert für Hochbett, Babybett oder Pflegebett, schafft aber auch am Stuhl oder Sofa zusätzlichen Stauraum. Das Bettzubehör ist einfach an jeder Querstrebe montierbar. Der weiche Stoff schützt Displays vor Kratzern. Die Betthalterung ist ideal für das Kinderzimmer, ob als Nachttisch für das Hochbett oder Utensilientasche für das Gitterbett.

Filz Betttasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 43 x 11 cm
- Befestigungsriemen H x B: je ca. 29 x 3 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Filz
- Farbauswahl

Hochbett Organizer mit 8 Fächern
- Hauptfach H x B x T: ca. 19 x 30 x 10,5 cm
- 2 Innentaschen H x B: je ca. 14 x 11 cm
- Große Außentasche H x B: ca. 16 x 18 cm
- Kleine Außentasche H x B: ca. 16 x 9 cm
- Breite Außentasche H x B: ca. 12 x 28 cm
- Seitentasche mit Öffnung H x B x T: ca. 14 x 9 x 9 cm
- Halbrunde Seitentasche H x B x T: ca. 14 x 6,5 x 8 cm

Betttaschen für Hochbett
- Cleveres Gadget für Kinderzimmer, Büro und mehr
- Hochbetttasche aus weichem Filz in verschiedenen Farben
- 8 Fächer in versch. Größen zum platzsparenden Sortieren
- Zur Verwahrung von Büchern, Zeitschriften, Fernbedienung, Handy uvm.
- Vielseitiger Einsatz am Kinderbett, Bürostuhl, Sofa mit Armlehnen usw.

Lieferumfang
- 1x Bett Organizer (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
11 cm
Breite:
43 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.