Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Filzkorb in Dunkelgrau 10035358_709
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035358_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035358_709
EAN/GTIN:
     4052025898359
Suchbegriffe:
Filztasche

Dieser Filzkorb liefert Ihnen praktischen Stauraum und ist vielseitig einsetzbar. Die Aufbewahrungskiste ist ideal zum Verstauen von Badutensilien, Spielzeug, Kaminholz und anderen Gegenständen. Das schlichte und moderne Design mit Flechtoptik fügt sich nahtlos in jeden Raum ein, egal ob Badezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Auch als Regalkorb macht die Filzkiste eine gute Figur. Bei Nichtgebrauch kann die Filztasche einfach zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden.

Filzkorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 29 x 31 x 31 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 6 x 31 x 29 cm
- Max. Traglast: ca. 10 kg 
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: Filz, Kunstleder
- In verschiedenen Farben

Faltbarer Aufbewahrungskorb mit Henkeln
- Bei Nichtgebrauch zusammenfalten und platzsparend verstauen
- Zur Aufbewahrung von Kaminholz, Spielzeug, Kleinigkeiten uvm.
- Dank quadratischer Form auch als Regalbox praktisch
- Ideal für das Wohnzimmer, Kinderzimmer, Bad oder Schlafzimmer
- Zwei Henkel aus braunem Kunstleder für bequemes Tragen
- Modernes, geflochtenes Design fügt sich überall gut ein

Lieferumfang
- 1x Filzaufbewahrungskorb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: altpapier-korb, altpapier-sammler, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, brennholzkorb, bücherkorb, dekokorb, feuerholzkorb, filz-aufbewahrung, filz-aufbewahrungsbox, filz-aufbewahrungskorb, filz-holztasche, filzbox, filzholzkorb, filzkiste, filzkorb, filztasche, holz-tasche, holzfilztasche, holzkorb, holztragetasche, kaminholz-tragetasche, kaminholzkorb, kaminholztasche, kaminkorb, kamintasche, korb, regalbox, regalkorb, spielzeug-aufbewahrungskorb, spielzeugkorb, stoff-aufbewahrungskorb, stoffbox, stoffkiste, stoffkorb, storage-basket, zeitschriften-aufbewahrung, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, 30x30x30, anthrazit, aufbewahrung, bad, badezimmer, bücher, dunkelgrau, faltbar, feuerholz, filz, geflochten, grau, groß, hellgrau, holz, kamin, kaminholz, klein, modern, quadratisch, zeitschriften, zeitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.