Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Filzaufbewahrungstasche in dunkelgrau 10035360_709
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035360_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035360_709
EAN/GTIN:
     4052025898281
Suchbegriffe:
Filztasche

Diese Filztasche liefert Ihnen praktischen Stauraum und ist vielseitig einsetzbar. Die Aufbewahrungstasche ist ideal zum Verstauen von Badutensilien, Spielzeug, Bastelmaterial, Kaminholz und anderen Gegenständen. Das schlichte und moderne Design fügt sich nahtlos in jeden Raum ein, egal ob Badezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Bei Nichtgebrauch kann die Stofftasche einfach zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden.

Filztasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 27 x 40 x 22 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 2 x 51 x 39 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Filz, Kunstleder, Holz
- In verschiedenen Farben

Faltbare Aufbewahrungsbox mit Henkeln
- Bei Nichtgebrauch zusammenfalten und platzsparend verstauen
- Zur Aufbewahrung von Kaminholz, Spielzeug, Kleinigkeiten uvm.
- Ideal für das Wohnzimmer, Kinderzimmer, Bad oder Schlafzimmer
- Zwei Henkel aus Holz für bequemes Anheben und Tragen
- Modernes, schlichtes Design fügt sich überall gut ein

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskorb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
22 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskorb, aufbewahrungsbox, bücherkiste, filzkorb, kiste, korb, kaminholzkorb, filztasche, zeitungskorb, filz-aufbewahrungskorb, kaminholztasche, filzkiste, holz-tasche, filz-holztasche, feuerholzkorb, brennholzkorb, filz-aufbewahrungsbox, spielzeug-aufbewahrung, altpapier-sammler, kaminkorb, bücheraufbewahrung, spielzeugkorb, feuerholz-aufbewahrung, papiermüll-aufbewahrung, klopapier-korb, filzbox, zeitschriften-aufbewahrung, altpapier-korb, toilettenpapier-aufbewahrung, holzkorb, holzfilztasche, filzholzkorb, holzkörbchen, holztragetasche, kamintasche, kaminholz-tragetasche, aufbewahrungskörbchen, dekokorb, regalkorb, regalbox, stoffkorb, stoffkiste, stoffbox, storage-basket, stoff-aufbewahrungskorb, stoff-aufbewahrungsbox, ordnungskiste, ordnungsbox, aufbewahrungskiste, filz, faltbar, grau, aufbewahrung, für-kaminholz, hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.