Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Bücherregal Sitzkissen in Weiß 10035363_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035363_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035363_0
EAN/GTIN:
     4052025353636
Suchbegriffe:
Bücherregal
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen grau

Dieses Bücherregal ist ein ideales Möbel fürs Kinderzimmer. Das Spielregal ist mit 6 Fächern ausgestattet, die ausreichend Stauraum für Spielsachen, Kuscheltiere, Bücher und vieles mehr bieten. Dank der weich gepolsterten Kissen, kann es sich Ihr Kind auf der Sitzbank gemütlich machen. Die kindgerechte Höhe sorgt dafür, dass bereits Kleinkinder das stabile Regal selbstständig aus- und einräumen können. Das weiße Kinderregal in neutralem Design ist sowohl für Mädchen als auch Jungen geeignet.

Bücherregal mit Sitzkissen im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 63 x 103 x 30 cm
- Maße Sitzfläche B x T: ca. 43,5 x 28 cm
- Gewicht: ca. 19 kg
- Material: MDF, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Weiß, Grau

Kinderregal mit 6 Fächern
- Innenmaße je Fach oben H x B x T: ca. 29 x 20-23,5 x 28 cm
- Innenmaße je Fach unten H x B x T: ca. 29 x 23,5 x 28 cm
- Traglast der Sitzfläche: ca. 40 kg
- Traglast je oberes Fach: ca. 5 kg
- Traglast je unteres Fach: ca. 10 kg

Weißes Spielzeugregal fürs Kinderzimmer
- Praktischer Stauraum fürs Spiel- und Kinderzimmer
- Für Kuscheltiere, Bücher, Bauklötze und andere Spielsachen
- Sitzfläche mit weich gepolsterten Kissen und Rückwand
- Modernes Design passt für Jungen und Mädchen
- Niedrige Höhe - Für Kinder leicht zu erreichen

Lieferumfang
- 1x Kinderregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
18.32 kg
Höhe:
63 cm
Länge:
30 cm
Breite:
103 cm
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, sitzkissen weiß, baby-bücherregal, bank, book-shelf, bücher-sitzbank, bücheregal, bucheregale, bucherregal, bücherregal, bücherschrank, buecherregal, dvd-shelf, etagenregal, fächer-regal, kinderbank, kinderbücherregal, kinderbuch-regal, kindermöbel, kinderregal, kindersitzbank, kinderzimmer-bücherregal, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-regal, medienregal, polsterkommode, polsterschrank, raumteiler-regal, regal, sitzbank, sitzkommode, sitzschrank, spielregal, spielzeug-regal, stufenregal, toy-organizer, trennregal, treppenregal, 100cm, 100cm-breit, 30cm, 30cm-tief, 60cm, aus-holz, design, fächer, freistehend, für-kinder, holz, in-weiß, jugendzimmer, jungen, jungs, kind, kinder, kinder-holz, kinder-weiß, kinderzimmer, landhaus, landhausstil, landhausstil-weiß, mädchen, mit-sitzbank, mit-sitzfläche, mit-sitzkissen, modern, offen, offen-weiß, quer, treppe, weiß, zum-sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.