Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
4 x Rankhilfe in Grün 10035393_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035393_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035393_0
EAN/GTIN:
     4052025353933
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Die dekorativen Rankhilfen stellen als Set ein stilvolles Gestaltungselement für den Garten dar. Sie bieten dabei Kletterpflanzen wie Rosen und Reben als Pflanzenstütze ein geordnetes Wachstum und helfen dabei gleichzeitig deren Vorzüge voll zur Geltung zu bringen. Die 4-beinigen Pflanzenhalter lassen sich variabel und freistehend an verschiedenen Stellen aufstellen. Durch das beschichtete Metall begleiten die Kletterhilfen Ihre Pflanzen witterungsbeständig über alle Jahreszeiten hinweg.

Rankhilfe 4er Set im Detail
- Maße Rankhilfe H x B x T: ca. 150 x 16 x 16 cm
- Maße Stabbein H x D: ca. 135 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 1,25 kg
- Material: Metall
- Farbe: Dunkelgrün

4-beinige Rankhilfe aus Metall
- Hilft Pflanzen beim Klettern und Wachsen
- Stilvolles Gestaltungselement im Garten
- Variabel und ohne Montage aufstellbar
- Witterungsbeständig durch beschichtetes Metall
- Stabile Tomatenspiralte

Lieferumfang
- 4x Rankhilfe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
5.12 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: kletterhilfe, pflanzenhalter, pflanzstäbe, pflanzturm, rank-hilfe, rank-obelisk, rankelhilfe, rankenhilfe, rankenhilfen, rankgestell, rankhilfe, rankhilfen, rankobelisk, ranksäule, rankstütze, rankturm, rosenrankhilfe, rosenrankhilfen, stützstangen, 150-cm-hoch, aus-Metall, beschichtetes-Metall, freistehend, für-Kletterpflanzen, für-Kletterrosen, für-Pflanzen, für-Reben, für-Rosen, für-Tomaten, Garten, Pflanzen-Unterstützung, Pflanzen-Wachshilfe, variabel, wetterfest, witterungsbeständig, kletterhilfe-für-pflanzen, kletterhilfe-pflanzen, kletterrosen-rankhilfe, metall-rankhilfe, obelisk-rankhilfe, pflanzen-rankhilfe-metall, rank-pflanzenstab, rank-pflanzstäbe, rankenhilfe-für-kletterpflanzen, rankgerüst-metall, rankhilfe-aus-metall, rankhilfe-beschichtetes-metall, rankhilfe-freistehend, grün, reben, rosen, metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.