Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Sparschwein in Rosa - (B)15,5 x (H)14,5 x (T)20 cm 10035405_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035405_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035405_0
EAN/GTIN:
     4052025354053
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Mit dem Keramik-Sparschwein sparen Sie Geld für den Notfall, sei es eine unerwartete Ausgabe oder auch nur die Finanzspritze für den Urlaub. Dank dem witzigen Design des Spartiers mit Hammer, Klebestreifen und "Emergency"-Aufschrift macht das Sammeln von Münzen und Scheinen noch mehr Spaß. Wenn dann der Notfall eintritt, zerschlagen Sie einfach die Münzbank. Wem das rosa Schweinchen bereits ans Herz gewachsen ist, kann auch die abschließbare Öffnung auf der Bauchseite zur Geldentnahme nutzen.

Sparschweinchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14,5 x 15,5 x 20 cm
- Gewicht: ca. 650 g
- Material: Keramik
- Farbe: Rosa
- Aufschrift: Emergency (Notfall)

Sparschwein mit Schlüssel und Hammer
- Keramik-Spardose als Schwein mit Hammer und Spruch
- Sparschwein zum Zerschlagen oder Öffnen mit Schlüssel
- Ideal als Urlaubskasse, Haushaltskasse oder auch Strafkasse
- Perfekt als Kindersparbüchse für Taschengeld
- Auch als Kaffeekasse im Dienstleistungssektor nutzbar
- Schönes Geldgeschenk für viele Anlässe

Lieferumfang
- 1x Sparsau mit Hammer
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sparschwein, sparbüchse, bierkasse, gelddose, glücksschweinchen, haushaltskasse, kaffeekasse, kasse, keramik-spardose, keramik-sparschwein, kindersparbüchse, kinderspardose, kindersparschwein, money-box, münzbank, piggy-bank, sparbox, spardose, sparkasse, sparsau, sparschwein, sparschweinchen, spartier, spenden-kasse, spendenbox, spendenschwein, strafkasse, trinkgeldkasse, urlaubskasse, wunscherfüller, abschließbar, bunt, emergency, entnahmeöffnung, groß, hammer, keramik, kinder, klein, lustig, mädchen, notfall, rosa, scheine, schlüssel, schwein, sparen, süß, xxl, zerschlagen, sparschwein-hochzeit, spardose-groß, sparschwein-groß, spardose-hochzeit, sparschwein-mit-schlüssel, spardose-mit-schlüssel, spardose-mit-hammer, sparschwein-kaffeekasse, sparschwein-mit-hammer, spardose-zum-zerschlagen, sparschwein-hammer, spardose-baby, spardose-zum-abschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.