Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Kaminschutzgitter 5-teilig in Schwarz 10035419_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035419_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035419_0
EAN/GTIN:
     4052025354190
Suchbegriffe:
kaminschutzgitter
kamingitter
ofenschutzgitter
hundeabsperrgitter

Mit der praktischen Kaminabsperrung halten Sie Ihre Kinder und Haustiere effektiv von der Feuerstelle fern. So können Sie die Wärme und Behaglichkeit des Kaminfeuers genießen, ohne sich Sorgen um Kinderhände oder Hundepfoten zu machen. Das robuste Absperrgitter kann je nach Bedarf in verschiedenen Formen aufgestellt werden. Möglich sind zum Beispiel ein Halbkreis, ein offenes Rechteck oder auch komplett gerade zwischen zwei Wänden.

Dank der integrierten Tür mit Sicherheitsschloss gelangen Sie einfach zum Kamin um Feuerholz nachzulegen, ohne über das Gitter klettern zu müssen. Die extra schwergängigen Scharniere und die Befestigung an der Wand verhindern, dass der Kaminschutz von Kindern oder Tieren verschoben werden kann.

Kaminschutzgitter im Detail

- Maße je Element H x B: ca. 75 x 60 cm
- Gitterabstand: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 11,8 kg
- Material: Stahl (pulverbeschichtet), Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Weitere Details zum Kamingitter
- Breite Türöffnung: ca. 44,5 cm
- Maße als Halbkreis B x T: ca. 165 x 94 cm
- Maße als U-Form B x T: ca. 187 x 60 cm
- Breite komplett gerade: ca. 300 cm

Schutzgitter für Kamin und Ofen
- Hält Kinder und Haustiere vom Feuer fern
- Tür mit Sicherheitsverschluss
- Form kann frei gewählt werden
- Wird an 4 Stellen an der Wand befestigt
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen

Lieferumfang
- 1x Ofenschutzgitter
- Inklusive Montagematerial für die Wand
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
11.84 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
94 cm
Breite:
165 cm
Weitere Suchbegriffe: kaminschutz, kinderschutzgitter, kamin-kinderschutzgitter, kindergitter, schutzgitter, ofengitter, kaminabsperrung, türschutzgitter, kamin-gitterschutz, kaminofen-schutzgitter, babygitter, kamin-absperrgitter, ofenabsperrgitter, absperrgitter, kamin-schutz, dog-gate, baby-kaminschutzgitter, ofen-kinderschutz, hundebarriere, baby-gate, hunde-gitter, treppengitter, baby-ofenschutz, baby-fence, baby-schutzgitter, kachelofen-schutzgitter, pelletofen-schutzgitter, ofenschutz, kinderschutz, baby-kamingitter, baby-absperrgitter, kinderabsperrung, konfigurationsgitter, kinder-schutzgitter, kinderzaun, tür-gitterschutz, gitterschutz, baby, kamin, ofen, wohnung, hund, kinder, für-kaminofen, kaminofen, für-kinder, für-hunde, baby-sicherheit, tür, für-treppen, zum-bohren, stahl, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.