Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Ampelschirm in Grau - Ø 300 cm 10035441_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035441_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035441_0
EAN/GTIN:
     4052025354411
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Genießen Sie im Sommer einen unbeschwerten Tag im Garten oder auf der Terrasse mit diesem großen Marktschirm. Der Sonnenschirm lässt sich mit einer Kurbel leichtgängig öffnen und wieder schließen. Dabei ist der Schirm stufenlos neigbar. Den kreuzförmigen Ständer des Terrassenschirms beschweren Sie für einen stabilen Stand mit Platten. In der Lieferung ist eine wasserabweisende Schutzhülle enthalten, womit der Kurbelschirm auch bei Regen gut geschützt draußen stehenbleiben kann.

Ampelschirm im Detail
- Schirm H: ca. 250 cm
- Schirm D: ca. 300 cm
- Durchgangshöhe: ca. 210 cm
- Gewicht: ca. 11,2 kg
- Material: Polyester, Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Grau

Sonnenschirm mit Kurbel
- Grammatur Schirmstoff: 180 g/m²
- Grammatur Schutzhülle: 160g/m²
- Standfuß H x B x T: ca. 4,5 x 99 x 99 cm
- Für Bodenplatten H x B x T: ca. 4 x 48 x 48 cm

Großer Marktschirm mit Fuß
- Großer Sonnenschutz für den Garten, Terrasse oder Pool
- Wasserabweisender Schirmstoff aus 100% Polyester mit UV-Schutz 30+
- Gartenschirm ist mit Griffteil stufenlos neigbar
- Mit Kurbel leicht öffnen und wieder schließen
- Inkl. wasserabweisender Schutzhülle mit Reißverschluss
- Kreuzfuß mit Platten beschweren - Garantiert stabilen Stand

Lieferumfang
- 1x Ampelschirm in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Beschwerungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Schwarz
Gewicht:
11.46 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
350 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm anthrazit 300cm, gartenschirm 300 cm, kurbelschirm, ampelschirm, ampelsonnenschirm, gartenschirm, gastrosonnenschirm, gastronomieschirm, marktschirm, outdoor-schirm, pendelschirm, rechteckschirm, sonnenschirm, sonnenschrim, terassenschirm, ampelschirme, ampelsonnenschirme, gartenschirme, gastrosonnenschirme, gastronomieschirme, kurbelschirme, marktschirme, outdoor-schirme, pendelschirme, rechteckschirme, sonnenschirme, sonnenschrime, terassenschirme, 300-cm, 300x300, drehbar, eckig, garten, grau, kippbar, neigbar, schutzhülle, schwenkbar, stabil, terrasse, wasserdicht, xxl, ampelschirm-300, ampelschirm-300-mit-kurbel, ampelschirm-300cm, ampelschirm-300x300, ampelschirm-grau, ampelschirm-groß, ampelschirm-kippbar, ampelschirm-kurbel, ampelschirm-mit-kurbel, ampelschirm-mit-ständer, ampelschirm-neigbar-kippbar, ampelschirm-schwenkbar, ampelschirme-300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.