Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Terrassenofen in Schwarz/ Bronze - (B)39x (H)71,5x (T)35 cm 10035525_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035525_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035525_0
EAN/GTIN:
     4052025355258
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamine stahl
gartenkamin
Verbringen Sie gemütliche Sommerabende im Freien mit dem schwarz-bronzefarbenen Gartenofen. Der gusseiserne Terrassenkamin beschert Ihnen eine entspannende Wohlfühlatmosphäre im Garten oder auf der Terrasse. Setzen Sie sich ans knisternde Feuer und lassen Sie sich wärmen. Der dekorative Aztekenofen reduziert dank des Schutzgitters im Ofenrohr den Funkenflug. Während Sie durch die Ofentür das Brennmaterial unkompliziert einlegen können, lässt sich das Holz mit dem Schürhaken leicht nachjustieren.

Terrassenofen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 71,5 x 39 x 35 cm
- Innendurchmesser Feuerschale: ca. 30 cm
- Durchmesser Ofenrost: ca. 23 cm
- Türöffnung H x B: ca. 20,5 x 24 cm
- Schürhaken Länge: ca. 34 cm
- Gesamtgewicht: ca. 12,1 kg
- Material: Stahl, Gusseisen
- Farbe: Schwarz, Bronze

Aztekenofen für Garten und Terrasse
- Stabile Konstruktion mit entnehmbarem Ofenrost
- Dekorativer Hingucker in antikem Design
- Schafft Wohlfühlatmosphäre im Außenbereich
- Mit Funkenfluggitter und Schürhakenhalterung
- Ofenrohr mit Regenschutzdeckel verschließbar

Wichtige Sicherheitshinweise
- Nutzung nur im Freien, nicht auf Böden aus Holz
- Nur zum Verbrennen von Holzscheiten und Kohle
- Kinder und Haustiere fernhalten
- Heißen Ofen nicht mit bloßen Händen berühren
- Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen
- Nicht in der Nähe von brennbaren Objekten oder Materialien benutzen
- Vorab über die lokalen Brandschutzbestimmungen informieren

Lieferumfang

- 1x Gartenofen in Einzelteilen
- 1x Schürhaken
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
12.05 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: atztekenofen, aussenkamin, aztekenofen, balkonofen, chiminea, chimney, feuerkorb, feuerkorbkamin, feuerofen, feuerstelle, feuertonne, firepit, gartenfeuer, gartenfeuerstelle, gartenfeuerstellen, gartenofen, gusseisenofen, gußofen, holzkamin, holzofen, inkaofen, kanonenofen, metallkamin, outdoor-ofen, outdoorfireplace, outdoorofen, terrassen-feuer, terrassenfeuerstelle, terrassenkamin, terrassenkaminofen, terrassenofen, abzugdeckel, anthrazit, antik, bronze, deckel, deko-garten, draußen, feuerkessel, funkenfluggitter, funkenschutz, funkenschutzgitter, garten, geschlossen, gittertür, grau, gross, guss, gusseisen, kamin-schürhaken, metall, outdoor, rost, rustikal, schürhaken, schürhaken-kamin, schwarz, stahl, terrasse, tür, vintage, feuer-ofen, feuerkorb-deko, feuerkorb-für-den-garten, feuerkorb-garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.