Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha-Figur in Gold 10035607_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Buddha-Figur in Gold 10035607_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035607_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035607_0
EAN/GTIN:
     4052025356071
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Die Statue zeigt den sitzenden Buddha in Meditationshaltung, ein Talisman für Glück und Erkenntnis. Die spirituelle Dekofigur verschönert Balkon, Terrasse und Garten und macht sie zu Ihrem persönlichem Wohlfühlort. Aus hochwertigem Polyresin ist die Buddha Figur, dank ihrer wetterfesten und frostsicheren Eigenschaften, bestens Outdoor geeignet. Aber auch im Wohnzimmer oder im Bad ist die Skulptur ein besonderer Blickfang, der Ruhe und Kraft ausstrahlt.

Buddha Figur im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 18,5 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 770 g
- Material: Polyresin
- Farbe: Gold

Feng Shui Figur für die Wohlfühloase
- Spirituelle Statue für Balkon, Terrasse und Garten
- Glücksbringer für Erkenntnis, Ruhe und Kraft
- Skulptur überzeugt mit liebevollen Details
- Wetterfest und frostsicher dank robustem Material
- Standfest durch geschlossene Bodenfläche
- Auch im Wohnzimmer und Bad ein schöner Blickfang

Lieferumfang
- 1x Buddha Statue
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Religions-Figuren, Religions-Symbole, Religionsfiguren, Religionssymbole, Entenküken, Fischreiher, Stockente, Teichfigur, entenküken, buddha-figur, gartendeko-figuren, buddas-figuren, budda, buddha, gart-figuren, gartenbuddha, buddha-deko, deko-figuren, garten-buddha, statue, buddha-gartenfigur, budda-figur, buddhafiguren, outdoor-buddha, skulpturen, budha, buddha-statue, buddha-figuren, garten-figur, buddah, buddah-figur, buddhafigur, gartenskulptur, deko-figur, deko-buddha, garten-figuren, gartendeko, gartendekoration, balkondeko, balkondekoration, asia-deko, feng-shui-deko, asien-deko, buddha-skulptur, groß, für-außen, garten, zen, gold, gold-gross, draußen, groß-garten, outdoor, outdoor-groß, klein, frostfest, garten-frostfest, deko, xxl, für-garten, frostsicher, wohnzimmer, wetterfest, für-draußen, für-den-garten, balkon, fensterbrett, orentalisch, asia, asiatisch, feng-shui, asien, budda-gartendeko-groß, gartenfiguren-für-außen, buddha-figur-groß, gartenfiguren-&-gartenstatuen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.