Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Drucksprüher in Weiß/ Grün - 8 l 10035622_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035622_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035622_0
EAN/GTIN:
     4052025356224
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher 8l
drucksprüher
Der Pflanzensprüher hilft Ihnen auf vielfältige Weise in Ihrem Garten. Mit dem Drucksprühgerät können Sie die Blätter Ihrer Pflanzen bewässern und ihnen helfen, einen trockenen Sommer zu überstehen. Auch für das unkomplizierte Sprühen von Unkrautvernichtern lässt sich die Pflanzenspritze verwenden. Mithilfe der Düse legen Sie den optimalen Sprühgrad fest. Für erleichtertes Arbeiten verfügt der Pumpdrucksprüher über einen praktischen Tragegurt und einen feststellbaren Hebel.

Drucksprüher im Detail
- Maße Sprüher H x D: ca. 56 x 18 cm
- Länge Schlauch: ca. 129 cm
- Länge Lanze: ca. 55 cm
- Volumen: ca. 8 Liter
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Kunststoff (PE, PP)
- Farbe: Weiß, Grün

Gartensprühgerät mit verstellbarer Düse
- Für die Bewässerung von Pflanzen im Garten
- Zum Versprühen von Wasser oder Pestiziden
- Einstellbare Düse - Sprühnebel oder kräftiger Strahl
- Feststellbarer Druckhebel für dauerhaftes Sprühen
- Mit verstellbarem Tragegurt für komfortables Arbeiten
- Bis zu 3 bar Betriebsdruck - Sicher dank Überdruckventil
- Mit Skala in l und oz - In 1er bzw. 50er Schritten

Lieferumfang
- 1x Pumpspritze
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün | Gelb
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: baumspritze, blumenspritze, druckflasche, druckluftsprüher, druckspritze, drucksprühflasche, drucksprühgerät, düngerspritze, garden-sprayer, gartendruckspritze, gartenspritze, gartensprüher, gartensprühgerät, giftspritze, handspritze, handsprüher, hochdruckspritze, kübelspritze, obstbaumspritze, pestizid-sprüher, pflanzenschutzspritze, pflanzenspritze, pflanzensprüher, pressure-sprayer, pumpdrucksprüher, pumpflasche, pump-sprayer, pumpspritze, pumpsprühflasche, rückenspritze, spritzpumpe, sprühbehälter, sprüher, sprühflasche, sprühgerät, sprühkanister, sprühpumpe, unkraut-pumpe, unkrautspritze, unkraut-sprüher, unkraut-sprühgerät, wasser-sprühflasche, 5l, 8-liter, 8l, druck, druckluft, garten, groß, mit-pumpe, pflanzen, pflanzenschutz, pumpe, schädlingsbekämpfung, spritze, sprühlanze, unkraut, unkrautvernichter, wasser, zerstäuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.