Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
4 x Flammlachsbrett in Natur 10035641_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035641_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035641_0
EAN/GTIN:
     4052025356415
Suchbegriffe:
feuerlachs-brett
fisch-brett
fisch-grillgitter
flamm-brett
Sorgen Sie für Abwechslung auf dem Grill mit dem 4er Set Flammlachsbretter, inklusive 4 extra Bretter. Die unbehandelten Bretter aus Tannenholz sind für die traditionelle Zubereitung von Lachsfilet konzipiert. Dafür wird der gewürzte Fisch mit der Edelstahlklammer auf dem Holzbrett fixiert. Anschließend befestigen Sie das Lachsbrett mit der Halterung am Rand von Grill oder Feuerschale. Die Halterung erlaubt eine Neigung in 5 Stufen, sodass der perfekte Abstand zum Feuer gewährleistet ist.

Hinweis: Reiben Sie vor der ersten Anwendung das unbehandelte Holzbrett mit Speiseöl ein. Das Wässern des Lachsbretts ist nur notwendig, wenn Sie den Abstand von ca. 20 cm zwischen Fisch und Feuer nicht einhalten können.


Flammlachsbretter im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 42 x 20 x 5,5 cm
- Brett H x B x T: ca. 33 x 16 x 2 cm
- Halterung Schlitz H x B: ca. 4,5 x 0,4 cm
- Winkel: 180°, 135°, 90°, 45° und 0° (parallel zum Grillrost)
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Tannenholz, Edelstahl

Traditionelle Flammbretter
- Räucherbretter für Lachsfilet im 4er Set
- Grillplanken für Lachs, Forelle, Barsch, Dorade uvm.
- Schonende und ursprüngliche Zubereitung
- Tannenholz sorgt für leckeres Raucharoma

Wiederverwendbare Lachsbretter
- Grillbretter aus unbehandeltem Tannenholz
- Bretter lebensmittelfreundlich - LFGB getestet
- Spangen zur Fixierung aus Edelstahl
- Inklusive 5-Stufen neigbare Halterung
- Einfache Montage an Grill oder Feuerschale
- Einfache Reinigung unter warmen Wasser

Lieferumfang
- 8x Flammlachsbrett
- 4x Klammer, Halterung
- Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.