Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Windrad in Bunt - (B)34,5 x (H)84,5 x (T)12 cm 10035659_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035659_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035659_0
EAN/GTIN:
     4052025356590
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Dieser frühlingshafte Gartenstecker ist die ideale Deko, um Balkone, Terrassen oder Gärten freundlicher zu gestalten. Ins Beet oder einen Blumentopf gesteckt, ist das bunte Blumen Design ein echter Hingucker. Genießen Sie das prachtvolle Farbenspiel, wenn das Windrad von wehenden Lüften angetrieben wird. Oder Sie lenken damit Vögel von Ihrem Grundstück weg. An dem Windspiel können sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen erfreuen. Nehmen Sie die Windmühle auch mit zum Camping oder an den Strand.

Windrad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 84,5 x 34,5 x 12 cm
- Länge Stab: ca. 68 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: Polyester, verstärkter Kunststoff
- Optik: Bunt

Dekorativer Gartenstecker
- In frühlingshaftem Blumenlook
- Reflektierende Blätter zur Vogelabwehr
- Für Blumentöpfe oder -beete
- Einfach zum Zusammenstecken
- Für Garten, Balkon oder Terrasse

Lieferumfang
- 1x Windmühle in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Grün | Schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
84.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
34.5 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-windmühle, balkon-windrad, balkon-windspiel, blumenstecker, doppel-windrad, garten-windmühle, garten-windrad, garten-windspiel, gartendeko, gartendekoration, gartenmühle, gartenstecker, kinder-windmühle, kinder-windrad, krähenabwehr, pinwheel, regenbogen-windspiel, spielzeug-windrad, vogelabwehr-windrad, wind-turbine, windmühle, windrad, windrad-stab, windrädchen, windspiel-rad, windspiel-stecker, windspinner, 3d, balkon, balkon-vogelabwehr, blume, bunt, camping, deko, deko-garten, doppelläufig, doppelt-garten, draußen, für-balkon, für-draußen, für-garten, garten, garten-groß, garten-kinder, groß, hoch, kinder, kinder-garten, kinder-groß, klein, outdoor, rainbow, reflektierend, reflektierend-balkon, regenbogen, rot, taubenabwehr, taubenschreck, vogelabwehr, vogelabwehr-balkon, vogelabwehr-garten, vogelschreck, wohnmobil, wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.