Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterhalterung in Grün 10035674_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Kanisterhalterung in Grün 10035674_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035674_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035674_0
EAN/GTIN:
     4052025356743
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung
Bei längeren Autofahrten, vor allem in entlegene Gegenden, ist es immer empfehlenswert, eine Reserve an Kraftstoff mitzuführen. Doch wohin mit dem Kanister? Im Auto ist oft kein Platz und den Geruch von Treibstoff möchte man nicht im Innenraum haben. Der Benzinkanisterhalter bietet die ideale Lösung: mit Hilfe der Halterung kann der Kanister einfach am Auto, z.B. an der Kofferraumklappe oder auf der Ladefläche, befestigt werden. Der verstellbare Halter ist für 10 und 20 Liter Kanister geeignet.

Kanisterhalterung im Detail
- Maße 10 Liter H x B x T: ca. 31 x 43 x 20 cm
- Maße 20 Liter H x B x T: ca. 49 x 43 x 20 cm
- Maximale Kanistermaße H x B x T: ca. 28,5 / 47 x 38 x 18 cm
- Gewicht: ca. 3 kg
- Traglast: ca. 40 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Grün

Halterung für Kanister

- Einstellbare Größe für 10 und 20 Liter Kanister
- Zur sicheren Aufbewahrung von Reservekanistern
- Am Auto, Motorrad oder an einer Wand befestigen
- Zum Mitnehmen von zusätzlichem Treibstoff auf langen Fahrten
- Für Diesel- und Benzinkanister geeignet
- Bei Bedarf mit Vorhängeschloss (nicht dabei) sichern

Lieferumfang

- 1x Kanisterhalter
- Ohne Kanister, Vorhängeschloss, Sicherungsstift und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
3.06 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
20 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kanisterhalterung, benzinkanisterhalter, jerrycan-halter, kanisterhalterung, kanisterhalter, benzinkanisterhalterung, metallkanister-halter, ersatzkanister-halterung, blechkanister-halterung, dieselkanister-halterung, jerry-can-halterung, jerry-can-holder, reservekanister-halter, reservekanister-halterung, kraftstoffkanister-halter, kraftstoffkanister-halterung, 10-l, 10-l-benzinkanister, 10-liter, 10-liter-benzinkanister, 10l, 10l-benzinkanister, 20-kanister-metall, 20-l, 20-l-kanister, 20-liter, 20-liter-benzinkanister, 20-liter-benzinkanister-metall, 20-liter-kanister, 20-liter-kanister-blech, 20l, 20l-benzinkanister, 20l-benzinkanister-metall, 20l-kanister, 20l-kanister-blech, auto, benzin, benzin-kanister-20-l, benzinkanister, benzinkanister-10, benzinkanister-10-l, benzinkanister-10-l-metall, benzinkanister-10l, grün, metall, diesel, kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.