Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Balkongewächshaus in Schwarz/ Transparent - (B)48 x (H)80 x (T)24,5 cm 10035686_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035686_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035686_0
EAN/GTIN:
     4052025356866
Suchbegriffe:
Balkongewächshaus
Gewächshaus Balkon
gewächshaus balkon
Du besitzt keinen Garten, willst aber auf leckeres Gemüse aus eigenem Anbau nicht verzichten? Dann ist dieses Anzuchtregal die richtige Wahl. Die lichtdurchlässige Folie sorgt für warmes, feuchtes Klima und bietet Schutz vor Wind, Niederschlag und Kälte, sodass verschiedenste Pflanzen wachsen und gedeihen können. Die aufrollbare Tür garantiert eine optimale Luftzufuhr und einen komfortablen Zugang. Dank seiner kompakten Größe passt das Foliengewächshaus auch auf kleinere Balkone.

Gewächshaus Balkon im Detail
- Maße H x B x T: ca. 80 x 48 x 24,5 cm
- Maße Ablagen B x T: ca. 41 x 23 cm
- Abstand Ablagen: ca. 24 cm
- Traglast je Ablage: max. 10 kg
- Gewicht: ca.1,2 kg
- Material: Eisen, Kunststoff (PVC)
- Farbe: Schwarz, Transparent

Kleines Treibhaus für den Balkon
- Ideale Bedingungen zum Anbau von Pflanzen und Kräutern
- Transparente Kunststofffolie für ausreichend Licht
- Keimlinge sind vor Witterung und Schädlingen geschützt
- Tür gewährt optimale Luftzufuhr und einfachen Zugang
- Folienhaus in kompakter Größe passt auch auf kleinere Balkone
- Einfacher und schneller Aufbau dank Stecksystem

Lieferumfang
- 1x Balkongewächshaus in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: anzucht gewächshaus, anzuchthaus, anzuchtregal, anzucht regal, anzuchtregale, anzuchtschrank, aufzuchthaus, aufzuchtschrank, balkongewächshaus, balkon gewächshaus, balkongewächshäuser, foliengewächshaus, foliengewächshäuser, folienhaus, folientreibhaus, folienzelt, gewächshaus, gewächshäuser, gewächshausregal, gewächshausregale, gewächshausschrank, gewächsschrank, greenhouse, kleingewächshäuser, kräuter gewächshaus, mini gewächshaus, pflanzenhaus, pflanzhaus, pflanzschrank, tomatengewächshaus, tomaten gewächshaus, tomatenhaus, tomatenhäuser, treibhaus, wachshaus, anzucht, aufzucht, außen, balcony, balkon, folie, klein, mini, mit regal, pflanzen, plastik, premium, regal, small, tomaten, überwinterung, winter, winterfest, gewächshaus klein, foliengewächshaus balkon, kleines treibhaus balkon, treibhaus gewächshaus klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.