Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Tomatengewächshaus in Transparent/ Schwarz - (B)100 x (H)150 x (T)50 cm 10035691_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035691_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035691_0
EAN/GTIN:
     4052025356910
Suchbegriffe:
Tomatengewächshaus
relaxdays tomatengewächshaus
Mit dem Treibhaus kannst Du die wärmeliebenden Pflanzen in Deinem Garten züchten und Dich auf leckeren Tomatensalat aus eigenem Anbau freuen. In einer sonnigen, windgeschützten Ecke schützt das Gewächshaus die Anzucht junger Pflanzen. Um mehrjährige Stauden zu schützen, setzt Du das bodenlose Tomatenzelt direkt auf das Beet. Dank seiner kompakten Größe eignet sich das Folientreibhaus auch wunderbar für Balkon oder Terrasse, die aufrollbare Tür garantiert eine optimale Luftzufuhr.

Tomatengewächshaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 150 x 100 x 50 cm
- Tür H x B: ca. 125 x 75 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: PVC-Folie, Eisen
- Farbe: Transparent, Schwarz

Begehbares Gewächshaus für Tomaten und mehr
- Zum Anbau von wärmeliebenden Pflanzen wie Tomaten uvm.
- Lichtdurchlässige Folie schafft ideale Wachstumsbedingungen
- Keimlinge sind vor Witterung und Schädlingen geschützt
- Reißverschlusstür für optimale Luftzufuhr und einfachen Zugang
- Ohne Boden für einfaches Platzieren auch direkt auf dem Beet
- Schneller und einfach Aufbau dank unkompliziertem Stecksystem
- Auch als Überwinterungszelt für bedingt winterharte Pflanzen geeignet

Lieferumfang
- 1x Foliengewächshaus in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
1.96 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
50 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: anzuchthaus, aufzuchthaus, foliengewächshaus, foliengewächshäuser, folienhaus, folientreibhaus, folienzelt, gartengewächshäuser, gewächshaus, gewächshäuser, gewächshaus zelt, greenhouse, gurken gewächshaus, gurkengewächshaus, gurkengewächszelt, gurkenhaus, gurkenzelt, pflanzenhaus, pflanzhaus, terrassen gewächshaus, tomatengewächshaus, tomatenhaus, tomatenhäuschen, tomatentreibhaus, tomatenzelt, treibhaus, wachshaus, winter gewächshaus, begehbar, folie, garten, groß, gurken, klein, mit folie, mobil, schmal, stabil, terrasse, tomaten, tür, überwinterung, winter, winterfest, zum überwintern, treibhaus-begehbar, gewächshaus-foliengewächshaus, folien-gewächshaus-garten, folienzelt-gewächshaus, stabile-gewächshäuser, foliengewächshaus-für-tomaten, tomatenzelt-stabil, überwinterungszelt-für-pflanzen, pflanzen-überwintern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.