Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
10 x Gartenfackel in Pink 10035707_52
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035707_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035707_52
EAN/GTIN:
     4052025977191
Suchbegriffe:
Gartenfackel
Gartenfackeln
Lampendocht
Bambusfackel
Mit diesen Bambusfackeln im 10er Set bringst Du stimmungsvolle Beleuchtung in Deinen Garten. Platziere die Petroleumfackeln als Deko oder Wegeleuchten bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Grillpartys und lasse Dich von der Atmosphäre mitreißen, welche durch die in der Dunkelheit flackernden Flammen erzeugt wird. Mithilfe des angeschrägten Stiels lassen sich die Ölfackeln ganz einfach in den Boden stecken, anschließend muss nur noch der Öltank befüllt werden, um die Fackeln anzünden zu können.

Bambus ist ein Naturprodukt. Der Grad der Einfärbung kann daher variieren.

Gartenfackel im Detail
- Maße H x D: 90 x 6 cm
- Volumen Ölbehälter: ca. 180 ml
- Brenndauer: ca. 4-6 h
- Gewicht: je ca. 160 g
- Material: Bambus, Eisen
- In verschiedenen Farben

Dekorative Ölfackeln aus Bambus
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für Garten
- Als Wegeleuchten, Deko für Partys uvm.
- Metalltank zum einfachen Befüllen mit Fackelöl
- Mit langem Docht zum Anzünden - Inkl. Ersatzdochten
- Angeschrägter Stiel zum in die Erde stecken
- Handbemalte Fackeln passen in jeden Outdoor-Bereich

Lieferumfang
- 10x Ölfackel
- 10x Ersatzdocht
- Dekoartikel und Öl sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Schwarz
Gewicht:
1.32 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Ölfackel, lampendocht, bambus fackeln, bambus gartenfackel, bambus ölfackel, fackeln, feuer fackeln, garden torch, gartenfackel set, gartenfackeln, kerzenfackel, öl fackeln, outdoor fackeln, partyfackeln, petroleum fackel, tiki fackel, fakeln, gartenfakeln, 10 stück, außen, aussen öl, balkon, bambus, docht, draußen, ersatzdocht, flamme, für außen, für den garten, für draußen, für garten, garten, garten bambus, garten feuer, garten öl, gelb, grau, grün, mit öl, nachfüllbar, natur, öl, orange, outdoor, petroleum, pink, rot, schwarz, set, weiß, bambus deko fackel, bambus deko garten, bambusfackeln gartenfackel, bambusfackeln öl, deko gartenparty, deko hochzeit gartenparty, fackel garten, fackeln bambus, fackeln für den garten, fackeln für draußen, fackeln garten feuer, fackeln garten öl, fackeln hochzeit, fackeln im garten, garten fackeln mit öl, gartenfackel bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.