Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
2 x Sprühregner in Schwarz-Grau 10035715_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035715_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035715_0
EAN/GTIN:
     4052025357153
Suchbegriffe:
Sprühregner
sprühregner
Erfreue dich an saftig grünem Rasen mit diesen Gartensprinklern im 2er Set. Die Gartenregner sind ideal zur gleichmäßigen und kreisrunden Bewässerung von Gärten und Rasenflächen. Dabei decken die Sprühregner je eine Fläche von ungefähr 30 Quadratmetern ab, mit einer Reichweite von bis zu 6 Metern. Dank des praktischen Erdspießes kannst Du die Rasensprinkler aus robustem Kunststoff schnell und sicher im Boden fixieren. An heißen Tagen können sich auch Kinder am kühlenden Regner erfrischen.

Sprühregner im 2er Set
- Maße H x B x T: ca. 19 x 6 x 3 cm
- Länge Erdspieß: ca. 12,5 cm
- Gewicht: ca. 90 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Grau

Wassersprenkler für den Garten
- Bewässerung runder Flächen bis 30 m²
- Je nach Wasserdruck ca. 6 m Reichweite
- Bewässert gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
- Für saftig grünen Rasen auch bei trockenem Wetter
- Mit Erdspieß zur sicheren Befestigung im Boden
- Spaß und Abkühlung für Kinder im Sommer

Lieferumfang
- 2x Gartensprenkler
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
3 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: beregner, beregnungsanlage, berieselungsanlage, bewässerungsanlage, bodenregner, bodensprenger, gartenberegner, gartenbewässerungssystem, gartenregner, gartensprenger, gartensprinkler, großflächenregner, kreisregner, kreissprenger, rasen sprinkler, rasen sprinkler anlage, rasensprenger, regner, rundsprenger, sprinkler, sprinkler anlage, sprinklersystem, wassersprenger, wassersprinkler, 2er set, 1/2 zoll, beregnung, bewässerung, einstellbar, erdspieß, garten, gartenberegnung, grau, große fläche, kleine fläche, kunststoff, rasen, rund, regner große flächen, schwarz, springler für garten, sprinkler garten, sprinkler kunststoff, sprinkler rasen, sprinkler rasensprenger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.