Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Wasserspiel in Schwarz/ Kupfer 10035726_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035726_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035726_0
EAN/GTIN:
     4052025357269
Suchbegriffe:
Springbrunnen
springbrunnen
Dieser Gartensprinkler erzeugt mit seinem rotierenden Ring ein effektvolles Wasserspiel, welches alle Blicke auf sich zieht. Die in der Mitte mit blauen Kugeln verzierte Spirale ist auch im ausgeschalteten Zustand ein schöner Blickfang. Doch nicht nur das Auge bekommt beim Rasensprinkler etwas geboten: Mit einer Sprühweite von bis zu 5 Metern wird auch der umliegende Rasen oder das Beet gleichmäßig bewässert. Dank dem 4-fach Erdspieß ist der Sprühregner sicher im Boden befestigt.

Wasserspiel Garten im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 108 x 31 x 17 cm
- Maße Erdspieß H x B x T: ca. 20 x 17 x 13,5 cm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Sprühweite: ca. 4 - 5 m
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Aluminium, Eisen
- Farbe: Schwarz, Kupfer, Dunkelgrün

2 in 1: Rasensprenger und Gartendeko
- Dekorativer Blickfang für den Garten
- Rotierender Ring für tolles Wasserspiel
- Erzeugt einen feinen, kreisrunden Regen
- Elegantes Spiral-Design mit blauen Kugeln
- Zur Bewässerung von Beeten und Rasen
- Mit Erdspieß zur Befestigung im Boden

Lieferumfang
- 1x Wassersprenger in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Kupfer | Dunkelgrün
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
108 cm
Länge:
17 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: bewässerer, deko-wasserspiel, garten-rasensprinkler, garten-regner, garten-spränger, garten-sprenger, garten-sprenkler, garten-sprinkler, garten-wasserspiel, gartensprenger, kreisregner, kreissprenger, rasen-beregner, rasen-regner, rasen-sprenger, rasenspränger, rasensprengler, rasensprenkler, rasensprinkler, regensprenkler, regner, rundregner, rundsprenger, sprenger, sprenkler, sprinkler, sprühregner, tuin-sproeier, wasserspiel, wassersprenger, wassersprenkler, wassersprinkler, water-sprinkler, 3/4-zoll, für-den-garten, für-garten, garten, kupfer, metall, rasen, rotierend, rund, schwarz, rasensprenger-kupfer, sprinkler-garten, rasensprenger-metall, beregner-für-garten, rasensprenger-rotierend, wasserspiele-für-den-garten, wassersprenger-garten, rasensprenger-3/4-zoll, kreisregner-3/4-zoll, rasensprenger-kreisregner, wassersprenkler-garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.