Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsationssprenger in Silber 10035737_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Pulsationssprenger in Silber 10035737_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035737_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035737_0
EAN/GTIN:
     4052025357375
Suchbegriffe:
beregner
beregnungsanlage
berieselungsanlage
bewässerungsanlage
Erfreue Dich an saftig grünem Rasen und blühenden Blumen dank dem zuverlässigen Impulsregner aus Metall. Der Strahltrenner sorgt dafür, dass die Berieselungsanlage den Boden mit feinen Tropfen benetzt. Der gleichmäßige Regen erfreut neben den Pflanzen auch Kinder an heißen Tagen. Je nach Bedarf kannst Du mit dem Turbinenregner bestimmte Sektoren oder eine kreisrunde Fläche bewässern. Durch eine Klappe vor der Düse ist die Reichweite regulierbar. Die Montage ist dank Erdspieß schnell und einfach.

Hinweis: Bitte beachte, dass die angegebene Reichweite von max. 24 m abhängig vom Wasserdruck ist und es daher zu Abweichungen kommen kann.

Pulsationssprenger im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28,5 x 11 x 6 cm
- Reichweite D: ca. 22 - 24 m
- Sektoren: ca. 20° - 360°
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Metall
- Farbe: Silber

Einstellbarer Sprühregner
- Für die Beregnung im Vollkreis klappe die Haltespange nach oben
- Für die Beregnung eines Teilstücks klappe die Haltespangen nach unten
- Justiere die Gradzahl durch Verschieben der übereinander liegenden Stellschrauben
- Reguliere die Reichweite über die Klappe vor der Düse

Beregner für den Garten
- Kreissprenger für die gleichmäßige Bewässerung Deines Gartens
- Mit dem Gartensprinkler Rasen grün und Blumen frisch halten
- Regner ideal auch zur Erfrischung an heißen Sommertagen
- Bewässern im Vollkreis, Halbkreis uvm. dank Sektorenstufenregelung
- Gartenberegner für große und kleine Flächen dank einstellbarer Reichweite
- Wassersprinkler mit Erdspieß zur leichten Installation
- Bodenregner mit 1/2'' Anschluss und Klickstecker

Lieferumfang
- 1x Rasen-Sprinkler
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
11 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.