Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Relaxdays Unkrautfolie, 130g/m², wasserdurchlässig, ver. Größen, reißfest, langlebig, UV-stabil, Unkrautgewebe, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035745_1334
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035745_1334
EAN/GTIN:
     4052025896041
Suchbegriffe:
Bodengewebe
Bodenvlies
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies
Mit diesem Unkrautvlies aus langlebigem Kunststoff können Sie effizient das Wachstum von Unkraut hemmen. Die Einsatzbereiche der Gartenfolie sind vielfältig. Als Unterlage für Sandkästen, Kies- oder Holzwege und Terrassenplatten sorgt sie für eine unkrautfreie Zone. Die reißfeste Pflanzenfolie kann aber auch im Gewächshaus und für Beete genutzt werden. Das Unkrautgewebe blockiert das UV-Licht, ist dennoch wasser-, luft- und nährstoffdurchlässig, was Fäule und Staunässe verhindert.

Unkrautfolie im Detail
- Breite: ca. 1 m
- Länge: ca. 5 / 10 / 20 / 50 / 100 m
- Stärke: 130 g/m²
- UV-Stabilität: 300 KLY
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Schwarz

Wasserdurchlässige Unkrautschutzfolie
- Gartenfolie ist robust, reißfest und mehrjährig einsetzbar
- Wasser- und luftdurchlässig - Lässt auch Nährstoffe durch
- Weist eine hohe UV-Stabilisierung von 300 KLY auf
- Schützt im Sommer auch vor Austrocknung des Bodens
- Hemmt effizient das Unkrautwachstum ohne Einsatz von Chemie
- Als Unterlage für Stein-, Holz- und Kieswege - Für Schotterflächen, Terrassenbau
- Für den unkrautfreien Anbau von Zierpflanzen, Gemüse und Obst

Anwendungshinweise
- Befreien Sie die Fläche zuerst vollständig von Unkraut
- Boden glätten und ausbessern, dann die Folie zuschneiden und auslegen
- Unkrautmatte ggf. mit Erdankern befestigen - Enden sollten sich um 10 cm überlappen
- Für die Nutzung im Beet: Löcher in das Gewebe schneiden und Pflanzen (z.B. Erdbeeren) einsetzen
- Bodengewebe zum Schluss ggf. mit Erde oder Mulch bedecken
- Im Landschaftsbau: Kies, Steine, Terrassen- oder Wegeplatten auflegen

Lieferumfang
- 1x Pflanzenfolie in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
12.47 kg
Höhe:
0.01 cm
Länge:
9999 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: unkrautvlies relaxdays, unkrautfolie, relaxdays unkrautfolie, .., antiunkrautfolie, anti unkrautfolie, antiunkraut folie, anti-unkrautfolie, antiunkraut-folie, anti unkraut folie, anti-unkraut-folie, antiunkrautfolien, anti unkrautfolien, antiunkraut folien, anti-unkrautfolien, antiunkraut-folien, anti unkraut folien, anti-unkraut-folien, antiunkrautgewebe, anti unkrautgewebe, antiunkraut gewebe, anti-unkrautgewebe, antiunkraut-gewebe, anti unkraut gewebe, anti-unkraut-gewebe, antiunkrautgeweben, anti unkrautgeweben, antiunkraut geweben, anti-unkrautgeweben, antiunkraut-geweben, anti unkraut geweben, anti-unkraut-geweben, antiunkrautvlies, anti unkrautvlies, antiunkraut vlies, anti-unkrautvlies, antiunkraut-vlies, anti unkraut vlies, anti-unkraut-vlies, antiunkrautvliese, anti unkrautvliese, antiunkraut vliese, anti-unkrautvliese, antiunkraut-vliese, anti unkraut vliese, anti-unkraut-vliese, bändchengewebe, bändchen gewebe, bändchen-gewebe, bändchengeweben, bändchen geweben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.